Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LEGRIS 3113 53 11 Tub cot tată 1/8 inch țeavă 1/8 inch - pachet de 10 | AD7WUC 4GWY4

LEGRIS 3113 53 11 Tub cot tată 1/8 inch țeavă 1/8 inch - pachet de 10

În stoc
Element: AD7WUC Model: 3113 53 11Crucea Ref: 4GWY4

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€98.25 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot masculin, 45 de grade
Material de bazăCombinație plastic/metal
Material corpNylon umplut cu sticlă și alamă nichelată
CuloriNegru
Tip conexiuneTub x FNPT
Dimensiune hexagonală11mm
Presiune maximă290 psi
Dimensiunea conductei1 / 8 "
Temp. Gamă-4 grade până la 175 grade F
Dimensiunea tubului1 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS3917400090
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: cu etanșant pentru filete

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneDimensiune hexagonalăDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPkg. Cant.Preț
LEGRIS 3113 56 11 Tub cot tată 1/4 inch țeavă 1/8 inch - pachet de 10 | AD7WUD 4GWZ2 3113 56 11Tub x FNPT11mm1 / 8 "1 / 4 "10€119.90
LEGRIS 3113 56 14 Tub cot tată 1/4 inch țeavă 1/4 inch - pachet de 10 | AD7WUE 4GWZ3 3113 56 14Tub x MNPT14mm1 / 4 "1 / 4 "10€122.98
LEGRIS 3113 08 11 Tub cot tată 5/16 inch țeavă 1/8 inch - pachet de 10 | AD7WUF 4GWZ5 3113 08 11Tub x FNPT11mm1 / 8 "5/16 "sau 8 mm10€184.23
LEGRIS 3113 08 14 tub cot tată 5/16 inch țeavă 1/4 inch - pachet de 10 | AD7WUG 4GWZ6 3113 08 14Tub x FNPT14mm1 / 4 "5/16 "sau 8 mm10€206.85
LEGRIS 3113 60 18 tub cot tată 3/8in țeavă 3/8in - pachet de 10 | AD7WUH 4GXA1 3113 60 18Tub x FNPT18mm3 / 8 "3 / 8 "10€145.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEGRIS 3113 53 11 Tub cot tată 1/8 inch țeavă 1/8 inch - pachet de 10
€98.25 /ambalaj