Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LEGRIS 3121 08 14 Tub vertical 5/16 Tub 1/4 - Pachet De 10 | AD7WUQ 4GXE5

LEGRIS 3121 08 14 Tub vertical tată 5/16 țeavă 1/4 - Pachet de 10

În stoc
Element: AD7WUQ Model: 3121 08 14Crucea Ref: 4GXE5
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
€94.46 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȚeavă verticală masculină
Material de bazăCombinație plastic/metal
Material corpNylon umplut cu sticlă și alamă nichelată
CuloriNegru
Tip conexiuneTub x MNPT
Dimensiune hexagonală14mm
Presiune maximă290 psi
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Temp. Gamă-4 grade până la 175 grade F
Dimensiunea tubului5/16 "sau 8 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS3917400090
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea tubuluiPkg. Cant.Preț
LEGRIS 3121 56 14 Tub vertical 1/4 Tub 1/4 - Pachet De 10 | AD7WUP 4GXE3 3121 56 141 / 4 "10€90.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEGRIS 3121 08 14 Tub vertical tată 5/16 țeavă 1/4 - Pachet de 10
€94.46 /ambalaj