Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LEGRIS 3175 62 21 Tub conector tată 1/2 țeavă 1/2 - Pachet De 10 | AD7WUW 4GXG2

LEGRIS 3175 62 21 Tub conector tată 1/2 țeavă 1/2 - Pachet de 10

În stoc
Element: AD7WUW Model: 3175 62 21Crucea Ref: 4GXG2
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
€313.06 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolconector tată
Material de bazăCombinație plastic/metal
Material corpNylon umplut cu sticlă și alamă nichelată
CuloriNegru
Tip conexiuneTub x mascul BSPT
Dimensiune hexagonală24mm
Presiune maximă290 psi
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Temp. Gamă-4 grade până la 175 grade F
Dimensiunea tubului1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5175
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)9.65
Codul HS7412200045
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: cu etanșant pentru filete

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea tubuluiMaterial de bazăMaterial corpTip conexiuneDimensiune hexagonalăArticolDimensiunea conducteiTemp. GamăPkg. Cant.Preț
LEGRIS 3601 06 10 Tub conector tată x Bspp 6mm 1/8 In | AA8GDD 18E457 3601 06 106mmMetalAlama Placata cu NichelTub x BSPP13mmconector tată1 / 8 "-4 grade până la 302 grade F1€17.94
LEGRIS 3101 06 13 Conector tată 6mm Diametru exterior 290 Psi - Pachet De 10 | AB2WUU 1PEN6 3101 06 136mmMetalAlama Placata cu NichelTub x MNPT16mmconector tată1 / 4 "-4 grade până la 175 grade F10€130.74
LEGRIS 3171 04 20 Tub conector tată 5/32 inch sau 4 mm - Pachet De 10 | AB2WWW 1PFF1 3171 04 205/32 "sau 4 mmMetalAlama Placata cu NichelTub x MNPT2mmconector tată10-32-4 grade până la 175 grade F10€81.58
LEGRIS 3171 56 20 Conector tată 1/4 inch diametru exterior 290 Psi - Pachet de 10 | AB2WWX 1PFF2 3171 56 201 / 4 "MetalAlama Placata cu NichelTub x MNPT2mmconector tată10-32-4 grade până la 175 grade F10€109.30
LEGRIS 3175 04 11 Conector tată 5/32 inch Diametru exterior 290 Psi - Pachet De 10 | AB2WWY 1PFF3 3175 04 115/32 "sau 4 mmMetalAlama Placata cu NichelTub x MNPT11mmconector tată1 / 8 "-4 grade până la 175 grade F10€71.69
LEGRIS 3175 53 08 Conector tată 1/8 inch Diametru exterior 290 Psi - Pachet De 10 | AB2WWZ 1PFF4 3175 53 081 / 8 "MetalAlama Placata cu NichelTub x MNPT10mmconector tată1 / 16 "-4 grade până la 175 grade F10€108.56
LEGRIS 3175 53 11 Conector tată 1/8 inch diametru exterior 290 Psi - Pachet de 10 | AB2WXA 1PFF5 3175 53 111 / 8 "MetalAlama Placata cu NichelTub x MNPT11mmconector tată1 / 8 "-4 grade până la 175 grade F10€82.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEGRIS 3175 62 21 Tub conector tată 1/2 țeavă 1/2 - Pachet de 10
€313.06 /ambalaj