Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STREN-FLEX WB1-908-6 Cargo Basket Sling 6 Feet 25600b W 8 In | AC4QEM 30H147

STREN-FLEX WB1-908-6 Sling pentru coș de marfă 6 picioare 25600b W 8 inci

În stoc
Element: AC4QEM Model: WB1-908-6Crucea Ref: 30H147
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
€218.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolWeb Sling
Capacitatea coșului25,600 lb.
CuloriGalben
Lungimea ochilor12 "
Lungime6"
MaterialNailon
Numărul de straturi1
Rating SlingTip 8
Tip SlingCoș de marfă
Temp. Gamă-40 grade până la 194 grade F
Husă rezistentă la uzurăNici unul
Grad webDatorie grea
Lăţime8"
Acoperire cu fireAcrilic nepericulos

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.0475
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)68.58
Lățimea navei (cm)20.96
Codul HS4202929026
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitatea coșuluiLungimea ochilorLungimeNumărul de straturiLăţimePreț
STREN-FLEX WB1-906-4 Web Sling Cargo Basket Sling 4 Feet Lungime | AB8GYW 25K362 WB1-906-419,200 lb.9"4ft16"€138.85
STREN-FLEX WB1-906-8 Web Sling Cargo Basket Sling 8 Feet Lungime | AB8GYX 25K363 WB1-906-819,200 lb.9"8ft16"€218.57
STREN-FLEX WB1-906-12 Web Sling Cargo Basket Sling 12 Feet Lungime | AB8GYY 25K364 WB1-906-1219,200 lb.9"12ft16"€284.64
STREN-FLEX WB1-906-18 Web Sling Cargo Basket Sling 18 Feet Lungime | AB8GYZ 25K365 WB1-906-1819,200 lb.9"18ft16"€401.95
STREN-FLEX WB1-906-20 Web Sling Cargo Basket Sling 20 Feet Lungime | AB8GZA 25K366 WB1-906-2019,200 lb.9"20ft16"€440.34
STREN-FLEX WB1-908-4 Web Sling Cargo Basket Sling 4 Feet Lungime | AB8GZB 25K367 WB1-908-425,600 lb.12 "4ft18"€172.32
STREN-FLEX WB1-908-8 Web Sling Cargo Basket Sling 8 Feet Lungime | AB8GZC 25K368 WB1-908-825,600 lb.12 "8ft18"€264.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STREN-FLEX WB1-908-6 Sling pentru coș de marfă 6 picioare 25600b W 8 inci
€218.26 /unitate