Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LENOX TOOLS S032HE Lamă de ferăstrău bimetal 10 x 1/2 inch 32 Tpi | AB7VRJ 24C980

LENOX TOOLS S032HE Pânză de ferăstrău bimetal 10 x 1/2 inch 32 Tpi

În stoc
Articol: AB7VRJ Model: S032HECrucea Ref: 24C980
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
€3.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLamă de ferăstrău
Lungime10 "
MaterialBi-Metal
Denti pe inch32
Grosime0.023 "
Lăţime1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0023
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)34.8
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS8202913000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici: Tehnologia T2 prelungește durata de viață la tăierea tuturor materialelor, lama indestructibilă care permite o tensiune mai mare pentru tăieturi mai drepte și mai curate

Variante de produs

ProdusModelLungimeDenti pe inchPreț
LENOX TOOLS S018HE Lamă de ferăstrău bimetal 10 x 1/2 inch 18 Tpi | AB7VRG 24C978 S018HE10 "18€3.40
LENOX TOOLS S024HE Lamă de ferăstrău bimetal 10 x 1/2 inch 24 Tpi | AB7VRH 24C979 S024HE10 "24€3.51
LENOX TOOLS S218HE Lamă de ferăstrău bimetal 12 x 1/2 inch 18 Tpi | AB7VRK 24C981 S218HE12 "18€3.61
LENOX TOOLS S224HE Lamă de ferăstrău bimetal 12 x 1/2 inch 24 Tpi | AB7VRL 24C982 S224HE12 "24€3.57
LENOX TOOLS S232HE Lamă de ferăstrău bimetal 12 x 1/2 inch 32 Tpi | AB7VRM 24C983 S232HE12 "32€3.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LENOX TOOLS S032HE Pânză de ferăstrău bimetal 10 x 1/2 inch 32 Tpi
€3.92 /unitate