Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LEVEL-IT MS-TW5 Suport de nivelare Metric M24 303 Oțel inoxidabil | AA6MCB 14H431

LEVEL-IT MS-TW5 Suport de nivelare Metric M24 Oțel inoxidabil 303

În stoc
Element: AA6MCB Model: MS-TW5Crucea Ref: 14H431

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€105.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMontare de nivelare
bazăOţel inoxidabil
Dia de bază.4"
ConstrucţieOţel inoxidabil
finalizareaOţel inoxidabil
Înălţime2"
Hex1.375 "
Tip de montare de nivelareLevel-It
Capacitate de încărcare20,000 lb.
Dimensiune de filetM24

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1025
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8487900080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip de montare de nivelarebazăDia de bază.Capacitate de încărcareDimensiune de filetLungimea șurubuluiConstrucţiefinalizareaPreț
LEVEL-IT NSW-0N Suport de nivelare Standard 1/4-20 Nichel | AA6MAU 14H391 NSW-0NLevel-ItOțel cu tampon antiderapant1"1000 lb.1 / 4-201.25 "OţelNichel€16.90
LEVEL-IT NSW-1N Suport de nivelare Standard 3/8-16 Nichel | AA6MAV 14H392 NSW-1NLevel-ItOțel cu tampon antiderapant1.25 "3750 lb.3 / 8-162"OţelNichel€17.32
LEVEL-IT NSW-2N Suport de nivelare Standard 1/2-13 Nichel | AA6MAW 14H393 NSW-2NLevel-ItOțel cu tampon antiderapant1.875 "5000 lb.1 / 2-132"OţelNichel€24.20
LEVEL-IT NSW-3N Suport de nivelare Standard 5/8-11 Nichel | AA6MAX 14H394 NSW-3NLevel-ItOțel cu tampon antiderapant2.5 "6000 lb.5 / 8-112"OţelNichel€42.02
LEVEL-IT NSW-4N Suport de nivelare Standard 3/4-10 Nichel | AA6 MAI 14H395 NSW-4NLevel-ItOțel cu tampon antiderapant3"7400 lb.3 / 4-102"OţelNichel€50.26
LEVEL-IT NSW-5N Suport de nivelare Standard 1-8 Nichel | AA6MAZ 14H396 NSW-5NLevel-ItOțel cu tampon antiderapant4"20,000 lb.1-83.5 "OţelNichel€88.89
LEVEL-IT SSW-0-316 Suport de nivelare Standard 1/4-20 Oțel inoxidabil 316 | AA6MBA 14H397 SSW-0-316Level-ItOţel inoxidabil1"1000 lb.1 / 4-201.25 "316 oțel inoxidabilOţel inoxidabil€42.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEVEL-IT MS-TW5 Suport de nivelare Metric M24 Oțel inoxidabil 303
€105.44 /unitate