LEWISBINS CNO96-1 Capac albastru pentru container pentru cuib pentru AC8YPH | AC8YQA 3EVG6

LEWISBINS CNO96-1 Capac albastru pentru container pentru cuib pentru AC8YPH

Element: AC8YQA Model: CNO96-1 AlbastruRef încrucișat: 3EVG6

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapac pentru container de cuib
CuloriAlbastru
Înălțimea interioară3 / 8 "
MaterialPoliester ranforsat cu fibra de sticla
În afara adâncimii9-3/4 "
În afara înălțimii3 / 8 "
Lățimea exterioară6.25 "
Foloseste cu3EVD3, 3EVD9

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.14
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)23.11
Lățimea navei (cm)15.75
Codul HS3923100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimea interioarăÎn afara înălțimiiLățimea exterioarăFoloseste cuPreț
LEWISBINS CNO65-1 Blue Nesting Container Cover Albastru pentru AC8YPH | AC8YPZ 3EVF9 CNO65-1 Albastru1 / 4 "1 / 4 "4.875 "3EVC6-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEWISBINS CNO96-1 Capac albastru pentru container pentru cuib pentru AC8YPH