LIBERTY PUMPS LOWPRO41LP Sistem de canalizare 4/10 CP | AE7KJB 5YU13

LIBERTY PUMPS Sistem de canalizare LOWPRO41LP 4/10 CP

În stoc
Articol: AE7KJB Model: LOWPRO41LPCrucea Ref: 5YU13

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,884.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSistem de canalizare cu profil redus
amperi12
Capacitatea bazinului23 gal.
Înălțimea bazinului5-1/4" and 14-5/8"
Material pentru bazinpolietilenă
Intrarea cabluluiGrommet
Lungime cablu10ft
Dimensiunea cabluluiCalibru 16, 3 conductori
Materialul de acoperirePolipropilenă
GPM de apă @ 10 Ft. de Cap104
GPM de apă @ 15 Ft. de Cap65
GPM de apă @ 5 Ft. de Cap125
HP4/10
Hz60
AdmisieFlanșă pentru toaletă
Max. Dia. Solid2"
Max. Temperatura lichidului140 grade F
Max. Temp.140 grade F
Cap maxim19 ft.
RPM motor1550
Outlet2"
Fază1
RPM1550
IntrerupatorFlotor magnetic vertical
Lungimea rezervorului42 "
Lățimea rezervorului24-1/2 "
TipInstalare toaletă
vânt2"
Voltaj115

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 40.37
Înălțimea navei (cm)39.88
Lungimea navei (cm)107.95
Lățimea navei (cm)64.77
Codul HS8413702004
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • GPM @ 11.5 Ft. Total cap (28)
    • Cod de pornire NEMA (G)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LIBERTY PUMPS Sistem de canalizare LOWPRO41LP 4/10 CP
€2,884.04 /unitate