LIBERTY PUMPS P382XPRG101 Sistem de pompare macinata Simplex 115V | AF7KPC 21TN73

LIBERTY PUMPS P382XPRG101 Sistem de pompare macinata Simplex 115V

În stoc
Articol: AF7KPC Model: P382XPRG101Cruce Ref: 21TN73

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,261.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSistemul de pompare a polizorului
amperi12
Material de bazaFontă
Tip rulmentMinge
Lungime cablu10ft
Diametru25 "
Descărcare NPT2 In.
GPM de apă @ 10 Ft. de Cap42
GPM de apă @ 15 Ft. de Cap39
GPM de apă @ 20 Ft. de Cap36
GPM de apă @ 25 Ft. de Cap32
GPM de apă @ 30 Ft. de Cap27
GPM de apă @ 40 Ft. de Cap15
GPM de apă @ 5 Ft. de Cap44
Înălţime24 "
HP1
Material rotorOţel inoxidabil
Max. Cap50 ft.
Max. Temperatura lichidului140 grade F
Max. Temp.140 grade
RPM motor3450
Tipul motoruluiCSCR
Punct de oprire4.5 In.
Pe punctul11.5 In.
Fază1
RPM3450
Materialul arboreluiOţel inoxidabil
Sigiliu arboreluiSIC
Tipul comutatoruluiWide Angle
Protectie termalaDa
TipSimplex
Voltaj115
Garanție3 ani

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 38.25
Înălțimea navei (cm)69.85
Lungimea navei (cm)71.12
Lățimea navei (cm)66.04
Codul HS8413702004

Variante de produs

ProdusModelGPM de apă @ 25 Ft. de CapamperiTip rulmentGPM de apă @ 30 Ft. de CapGPM de apă @ 40 Ft. de CapGPM de apă @ 5 Ft. de CapGPM de apă @ 50 Ft. de CapGPM de apă @ 60 Ft. de CapPreț
LIBERTY PUMPS D3648LSG202 Pompă polizor Duplex 2 CP Float 208/230V | AA2NVL 10V136 D3648LSG2025015Minge5049504743€19,956.64
RFQ
LIBERTY PUMPS D3672LSG202-48 Pompă polizor duplex 2 CP Înălțime 72 in | AA2NVM 10V137 D3672LSG202-485015Minge5049504743€20,149.47
RFQ
LIBERTY PUMPS 2448LSG202 Pachet Grinder Simplex | AE7KJA 5YU11 2448LSG2025015Minge superioară și inferioară5049504642€12,225.76
LIBERTY PUMPS P382XPRG102 Sistem de pompare de macinare Simplex 230V | AF7KPD 21TN74 P382XPRG102326Minge271544--€3,522.35
LIBERTY PUMPS P682XPRG101 Sistem de pompare polizor Duplex 115V | AF7KPE 21TN75 P682XPRG1013212Minge271544--€7,736.99
LIBERTY PUMPS P682XPRG102 Sistem de pompare polizor Duplex 230V | AF7KPF 21TN76 P682XPRG102326Minge271544--€7,818.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LIBERTY PUMPS P382XPRG101 Sistem de pompare macinata Simplex 115V
€3,261.77 /unitate