LIBERTY PUMPS 2448LSG202 Pachet Grinder Simplex | AE7KJA 5YU11

LIBERTY PUMPS 2448LSG202 Pachet polizor Simplex

În stoc
Articol: AE7KJA Model: 2448LSG202Crucea Ref: 5YU11

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€12,225.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSistemul de pompare a polizorului
amperi15
Material de bazaFontă
Tip rulmentMinge superioară și inferioară
Lungime cablu25ft
Diametru9 1 / 2 "
Descărcare NPT1-1 / 4 In.
GPM de apă @ 10 Ft. de Cap50
GPM de apă @ 100 Ft. de Cap9
GPM de apă @ 15 Ft. de Cap50
GPM de apă @ 20 Ft. de Cap50
GPM de apă @ 25 Ft. de Cap50
GPM de apă @ 30 Ft. de Cap50
GPM de apă @ 40 Ft. de Cap49
GPM de apă @ 5 Ft. de Cap50
GPM de apă @ 50 Ft. de Cap46
GPM de apă @ 60 Ft. de Cap42
GPM de apă @ 70 Ft. de Cap35
GPM de apă @ 80 Ft. de Cap26
Înălţime19.5 "
Material carcasăFontă
HP2
Material rotor316 oțel inoxidabil
Max. Cap108 ft.
Max. Temperatura lichidului140 grade F
Max. Temp.140 F
RPM motor3450
Tipul motoruluiPSC
Punct de oprire8 In.
Pe punctul15 In.
Fază1
RPM3450
Materialul arborelui316 oțel inoxidabil
Sigiliu arboreluiCarbură de siliciu/Buză dublă Viton
Tipul comutatoruluiTether
TipSimplex
Voltaj208/230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 103.5
Înălțimea navei (cm)142.24
Lungimea navei (cm)80.01
Lățimea navei (cm)80.01
Codul HS8413702090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGPM de apă @ 25 Ft. de CapamperiTip rulmentGPM de apă @ 30 Ft. de CapGPM de apă @ 40 Ft. de CapGPM de apă @ 5 Ft. de CapGPM de apă @ 50 Ft. de CapGPM de apă @ 60 Ft. de CapPreț
LIBERTY PUMPS D3648LSG202 Pompă polizor Duplex 2 CP Float 208/230V | AA2NVL 10V136 D3648LSG2025015Minge5049504743€19,956.64
RFQ
LIBERTY PUMPS D3672LSG202-48 Pompă polizor duplex 2 CP Înălțime 72 in | AA2NVM 10V137 D3672LSG202-485015Minge5049504743€20,149.47
RFQ
LIBERTY PUMPS P382XPRG101 Sistem de pompare macinata Simplex 115V | AF7KPC 21TN73 P382XPRG1013212Minge271544--€3,261.77
LIBERTY PUMPS P382XPRG102 Sistem de pompare de macinare Simplex 230V | AF7KPD 21TN74 P382XPRG102326Minge271544--€3,522.35
LIBERTY PUMPS P682XPRG101 Sistem de pompare polizor Duplex 115V | AF7KPE 21TN75 P682XPRG1013212Minge271544--€7,736.99
LIBERTY PUMPS P682XPRG102 Sistem de pompare polizor Duplex 230V | AF7KPF 21TN76 P682XPRG102326Minge271544--€7,818.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LIBERTY PUMPS 2448LSG202 Pachet polizor Simplex
€12,225.76 /unitate