LIBERTY PUMPS D3672LSG202-48 Pompă polizor duplex 2 CP Înălțime 72 in | AA2NVM 10V137

LIBERTY PUMPS D3672LSG202-48 Pompă de șlefuit Duplex 2 CP Înălțime 72 inchi

Element: AA2NVM Model: D3672LSG202-48Crucea Ref: 10V137
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€24,380.86 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSistemul de pompare a polizorului
amperi15
Material de bazaFontă
Tip rulmentMinge
Lungime cablu25ft
Diametru44 "
Descărcare NPT2 In.
GPM de apă @ 10 Ft. de Cap50
GPM de apă @ 100 Ft. de Cap7
GPM de apă @ 15 Ft. de Cap50
GPM de apă @ 20 Ft. de Cap50
GPM de apă @ 25 Ft. de Cap50
GPM de apă @ 30 Ft. de Cap50
GPM de apă @ 40 Ft. de Cap49
GPM de apă @ 5 Ft. de Cap50
GPM de apă @ 50 Ft. de Cap47
GPM de apă @ 60 Ft. de Cap43
GPM de apă @ 70 Ft. de Cap36
GPM de apă @ 80 Ft. de Cap27
GPM de apă @ 90 Ft. de Cap17
Înălţime72 "
Material carcasăFontă
HP2
Material rotorOţel inoxidabil
Max. Cap108 ft.
Max. Temperatura lichidului140 grade F
Max. Temp.140 F
RPM motor3450
Tipul motoruluiCSCR
Punct de oprire13 In.
Pe punctul31 In.
Fază1
RPM3450
Materialul arboreluiOţel inoxidabil
Sigiliu arboreluiSIC
Tipul comutatoruluipluti
Protectie termalaDa
TipDuplex
Voltaj208/230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 245.25
Înălțimea navei (cm)203.2
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)111.76
Codul HS8413702004
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGPM de apă @ 25 Ft. de CapamperiTip rulmentGPM de apă @ 30 Ft. de CapGPM de apă @ 40 Ft. de CapGPM de apă @ 5 Ft. de CapGPM de apă @ 50 Ft. de CapGPM de apă @ 60 Ft. de CapPreț
LIBERTY PUMPS D3648LSG202 Pompă polizor Duplex 2 CP Float 208/230V | AA2NVL 10V136 D3648LSG2025015Minge5049504743€19,956.64
RFQ
LIBERTY PUMPS 2448LSG202 Pachet Grinder Simplex | AE7KJA 5YU11 2448LSG2025015Minge superioară și inferioară5049504642€12,225.76
LIBERTY PUMPS P382XPRG101 Sistem de pompare macinata Simplex 115V | AF7KPC 21TN73 P382XPRG1013212Minge271544--€3,261.77
LIBERTY PUMPS P382XPRG102 Sistem de pompare de macinare Simplex 230V | AF7KPD 21TN74 P382XPRG102326Minge271544--€3,522.35
LIBERTY PUMPS P682XPRG101 Sistem de pompare polizor Duplex 115V | AF7KPE 21TN75 P682XPRG1013212Minge271544--€7,736.99
LIBERTY PUMPS P682XPRG102 Sistem de pompare polizor Duplex 230V | AF7KPF 21TN76 P682XPRG102326Minge271544--€7,818.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LIBERTY PUMPS D3672LSG202-48 Pompă de șlefuit Duplex 2 CP Înălțime 72 inchi
€24,380.86 /unitate