LIFT-ALL 12EZEEX8 frânghie de sârmă 8 picioare lungime Capacitate verticală 3800 lb | AC7YFV 38Z459

LIFT-ALL 12EZEEX8 Sling sârmă 8 picioare lungime Capacitate verticală 3800 lb

În stoc
Element: AC7YFV Model: 12EZEEX8Crucea Ref: 38Z459

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€157.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSârmă de sfoară de sârmă
Capacitatea coșului7400 lb.
Capacitate choker Hitch2600 lb.
Lungime8ft
MaterialOţel
Rope Dia.1 / 2 "
Tip SlingOchi și ochi
Temp. Gamă-60 grade până la 400 grade F
Capacitate de cuplare verticală3800 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.98
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)50.8
Lățimea navei (cm)50.8
Codul HS7312102000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCapacitatea coșuluiCapacitate choker HitchRope Dia.Capacitate de cuplare verticalăPreț
LIFT-ALL 14EZEEX8 frânghie de sârmă 8 picioare lungime Capacitate verticală 1000 lb | AC7YKT 38Z550 14EZEEX82000 lb.680 lb.1 / 4 "1000 lb.€98.35
LIFT-ALL 1EZEEX8 frânghie de sârmă 8 picioare lungime Capacitate verticală 13800 lb | AC7YNA 38Z604 1EZEEX828,000 lb.9400 lb.1"13,800 lb.€699.03
LIFT-ALL 34EZEEX8 Sling Sârmă 8 picioare Lungime Capacitate verticală 8200 Lb | AC7YRF 38Z678 34EZEEX816,200 lb.5600 lb.3 / 4 "8200 lb.€379.98
LIFT-ALL 38EZEEX8 Sling Sârmă Lungime 8 picioare Capacitate verticală 2200 Lb | AC7YVJ 38Z751 38EZEEX84400 lb.1480 lb.3 / 8 "2200 lb.€109.32
LIFT-ALL 58EZEEX8 Sling Sârmă Lungime 8 picioare Capacitate verticală 5600 Lb | AC7YYP 38Z826 58EZEEX811,000 lb.3800 lb.5 / 8 "5600 lb.€232.13
LIFT-ALL 12I2LBX4 Sling de frânghie, 1/2 inch diametru, 4 ft lungime, 5 | CR9KEA 9CTT1 12I2LBX4----€528.26
LIFT-ALL 12I2LBX5 Sling de frânghie, 1/2 inch diametru, 5 ft lungime, 5 | CR9KEB 9PXG8 12I2LBX5----€547.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LIFT-ALL 12EZEEX8 Sling sârmă 8 picioare lungime Capacitate verticală 3800 lb
€157.23 /unitate