Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LIFT-ALL 14IEEX9 frânghie de sârmă 8 picioare lungime Capacitate verticală 1300 lb | AC7YLW 38Z576

LIFT-ALL 14IEEX9 Sling frânghie 8 picioare lungime Capacitate verticală 1300 lb

În stoc
Element: AC7YLW Model: 14IEEX9Crucea Ref: 38Z576
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
€41.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSârmă de sfoară de sârmă
Capacitatea coșului2600 lb.
Capacitate choker Hitch960 lb.
Lungime8ft
MaterialOţel
Rope Dia.1 / 4 "
Tip SlingOchi și ochi
Temp. Gamă-60 grade până la 400 grade F
Capacitate de cuplare verticală1300 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.585
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)48.26
Lățimea navei (cm)45.72
Codul HS7312102000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCapacitatea coșuluiCapacitate choker HitchRope Dia.Capacitate de cuplare verticalăPreț
LIFT-ALL 12EEX8 frânghie de sârmă 8 picioare lungime Capacitate verticală 5000 lb | AC7YFG 38Z447 12EEX810,200 lb.3800 lb.1 / 2 "5000 lb.€143.23
LIFT-ALL 14EEX8 Sling Sârmă Lungime 8 picioare Capacitate verticală 1300 Lb | AC7YKD 38Z537 14EEX82600 lb.960 lb.1 / 4 "1300 lb.€86.04
LIFT-ALL 14EEX9 frânghie de sârmă 8 picioare lungime Capacitate verticală 1300 lb | AC7YKE 38Z538 14EEX92600 lb.960 lb.1 / 4 "1300 lb.€93.82
LIFT-ALL 1EEX8 Sling Sârmă 8 picioare Lungime Capacitate verticală 19600 Lb | AC7YMP 38Z593 1EEX840,000 lb.14,400 lb.1"19,600 lb.€607.34
LIFT-ALL 1IEEX8 Sling Wire Cable 8 picioare lungime Capacitate verticală 19600 Lb | AC7YPF 38Z632 1IEEX840,000 lb.14,400 lb.1"19,600 lb.€294.03
LIFT-ALL 34EEX8 frânghie de sârmă 8 picioare lungime Capacitate verticală 11200 lb | AC7YQU 38Z667 34EEX822,000 lb.8200 lb.3 / 4 "11,200 lb.€321.48
LIFT-ALL 58EEX8 frânghie de sârmă 8 picioare lungime Capacitate verticală 7800 lb | AC7YYB 38Z814 58EEX815,600 lb.5800 lb.5 / 8 "7800 lb.€194.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LIFT-ALL 14IEEX9 Sling frânghie 8 picioare lungime Capacitate verticală 1300 lb
€41.13 /unitate