Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LIFT-ALL 38IEEX9 frânghie de sârmă 9 picioare lungime Capacitate verticală 2800 lb | AC7YWM 38Z777

LIFT-ALL 38IEEX9 Sling frânghie 9 picioare lungime Capacitate verticală 2800 lb

În stoc
Articol: AC7YWM Model: 38IEEX9Crucea Ref: 38Z777
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
€57.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSârmă de sfoară de sârmă
Capacitatea coșului5800 lb.
Capacitate choker Hitch2200 lb.
Lungime9ft
MaterialOţel
Rope Dia.3 / 8 "
Tip SlingOchi și ochi
Temp. Gamă-60 grade până la 400 grade F
Capacitate de cuplare verticală2800 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.26
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)48.26
Lățimea navei (cm)45.72
Codul HS7312102000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCapacitatea coșuluiCapacitate choker HitchRope Dia.Capacitate de cuplare verticalăPreț
LIFT-ALL 12EEX9 frânghie sârmă 9 picioare lungime Capacitate verticală 5000 lb | AC7YFH 38Z448 12EEX910,200 lb.3800 lb.1 / 2 "5000 lb.€155.15
LIFT-ALL 12IEEX9 frânghie de sârmă 9 picioare lungime Capacitate verticală 5000 lb | AC7YGW 38Z483 12IEEX910,200 lb.3800 lb.1 / 2 "5000 lb.€94.37
LIFT-ALL 1EEX9 frânghie de sârmă 9 picioare lungime Capacitate verticală 19600 lb | AC7YMQ 38Z594 1EEX940,000 lb.14,400 lb.1"19,600 lb.€659.27
LIFT-ALL 1IEEX9 frânghie de sârmă 9 picioare lungime Capacitate verticală 19600 lb | AC7YPG 38Z633 1IEEX940,000 lb.14,400 lb.1"19,600 lb.€354.01
LIFT-ALL 34EEX9 frânghie sârmă 9 picioare lungime Capacitate verticală 11200 lb | AC7YQV 38Z668 34EEX922,000 lb.8200 lb.3 / 4 "11,200 lb.€348.64
LIFT-ALL 34IEEX9 frânghie sârmă 9 picioare lungime Capacitate verticală 11200 lb | AC7YTL 38Z707 34IEEX922,000 lb.8200 lb.3 / 4 "11,200 lb.€195.72
LIFT-ALL 38EEX9 frânghie sârmă 9 picioare lungime Capacitate verticală 2800 lb | AC7YUW 38Z739 38EEX95800 lb.2200 lb.3 / 8 "2800 lb.€139.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LIFT-ALL 38IEEX9 Sling frânghie 9 picioare lungime Capacitate verticală 2800 lb
€57.97 /unitate