LIFT-ALL 58EEX7 frânghie sârmă 7 picioare lungime Capacitate verticală 7800 lb | AC7YYA 38Z813

LIFT-ALL 58EEX7 Sling frânghie 7 picioare lungime Capacitate verticală 7800 lb

În stoc
Articol: AC7YYA Model: 58EEX7Crucea Ref: 38Z813

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€192.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSârmă de sfoară de sârmă
Capacitatea coșului15,600 lb.
Capacitate choker Hitch5800 lb.
Lungime7ft
MaterialOţel
Rope Dia.5 / 8 "
Tip SlingOchi și ochi
Temp. Gamă-60 grade până la 400 grade F
Capacitate de cuplare verticală7800 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.51
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)50.8
Lățimea navei (cm)50.8
Codul HS7312102000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitatea coșuluiCapacitate choker HitchRope Dia.Capacitate de cuplare verticalăPreț
LIFT-ALL 12EEX7 Sling Sârmă 7 picioare lungime Capacitate verticală 5000 lb | AC7YFF 38Z446 12EEX710,200 lb.3800 lb.1 / 2 "5000 lb.€140.12
LIFT-ALL 12IEEX7 frânghie de sârmă 7 picioare lungime Capacitate verticală 5000 lb | AC7YGV 38Z482 12IEEX710,200 lb.3800 lb.1 / 2 "5000 lb.€69.83
LIFT-ALL 14IEEX7 Sling Sârmă Lungime 7 picioare Capacitate verticală 1300 Lb | AC7YLV 38Z575 14IEEX72600 lb.960 lb.1 / 4 "1300 lb.€36.69
LIFT-ALL 1EEX7 frânghie sârmă 7 picioare lungime Capacitate verticală 19600 lb | AC7YMN 38Z592 1EEX740,000 lb.14,400 lb.1"19,600 lb.€540.81
LIFT-ALL 1IEEX7 Sling Wire Cable 7 picioare lungime Capacitate verticală 19600 lb | AC7YPE 38Z631 1IEEX740,000 lb.14,400 lb.1"19,600 lb.€249.49
LIFT-ALL 34EEX7 frânghie sârmă 7 picioare lungime Capacitate verticală 11200 lb | AC7YQT 38Z666 34EEX722,000 lb.8200 lb.3 / 4 "11,200 lb.€298.36
LIFT-ALL 38EEX7 frânghie sârmă 7 picioare lungime Capacitate verticală 2800 lb | AC7YUV 38Z738 38EEX75800 lb.2200 lb.3 / 8 "2800 lb.€95.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LIFT-ALL 58EEX7 Sling frânghie 7 picioare lungime Capacitate verticală 7800 lb
€192.50 /unitate