Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LIFT-ALL DOSEE1801TFX6 Cârlig dublu alungit, 6 picioare | AF4RWB 9HV34

LIFT-ALL DOSEE1801TFX6 Web Sling Cârlig dublu alungit 6 picioare

În stoc
Articol: AF4RWB Model: DOSEE1801TFX6Crucea Ref: 9HV34
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
€387.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSling de căpăstru
Capacitatea coșului3200 lb.
Capacitate choker Hitch2700 lb.
CuloriSilver
Lungime6"
MaterialTuff-margine
Numărul de straturi1
Rating SlingDOS
Tip SlingCârlig Sling alungit cu două picioare
Temp. Gamă-50 grade până la 200 grade F
Capacitate de cuplare verticală3200 lb.
Husă rezistentă la uzurăNici unul
Grad webDatorie grea
Lăţime1"
Acoperire cu fireLatex

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.4175
Înălțimea navei (cm)7.87
Lungimea navei (cm)24.64
Lățimea navei (cm)8.64
Codul HS6307909889
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitatea coșuluiCapacitate choker HitchLungimeCapacitate de cuplare verticalăLăţimePreț
LIFT-ALL DOSEE1801TFX3 Cârlig pentru bandă cu ochi și ochi 3 picioare | AF4DBN 8RKT1 DOSEE1801TFX33200 lb.2700 lb.3ft3200 lb.1"€353.15
LIFT-ALL DOSEE1802TFX6 Cârlig dublu alungit, 6 picioare | AF4QYZ 9GD21 DOSEE1802TFX66,400 lbs.5100 lb.6"6000 lb.2"€598.51
LIFT-ALL DOSEE1802TFX3 Cârlig dublu alungit, 3 picioare | AF4ZJD 9RZ35 DOSEE1802TFX36400 lb.5100 lb.3ft6000 lb.2"€531.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LIFT-ALL DOSEE1801TFX6 Web Sling Cârlig dublu alungit 6 picioare
€387.28 /unitate