Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LIFT-ALL DOSEE1802TFX6 Cârlig dublu alungit, 6 picioare | AF4QYZ 9GD21

LIFT-ALL DOSEE1802TFX6 Web Sling Cârlig dublu alungit 6 picioare

În stoc
Articol: AF4QYZ Model: DOSEE1802TFX6Crucea Ref: 9GD21
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
€570.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSling de căpăstru
Capacitatea coșului6,400 lbs.
Capacitate choker Hitch5100 lb.
CuloriSilver
Lungime6"
MaterialTuff-margine
Numărul de straturi1
Rating SlingDOS
Tip SlingCârlig Sling alungit cu două picioare
Temp. Gamă-50 grade până la 200 grade F
Capacitate de cuplare verticală6000 lb.
Husă rezistentă la uzurăNici unul
Grad webDatorie grea
Lăţime2"
Acoperire cu fireLatex

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.79
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)28.7
Lățimea navei (cm)12.45
Codul HS6307909889
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitatea coșuluiCapacitate choker HitchLungimeCapacitate de cuplare verticalăLăţimePreț
LIFT-ALL DOSEE1801TFX3 Cârlig pentru bandă cu ochi și ochi 3 picioare | AF4DBN 8RKT1 DOSEE1801TFX33200 lb.2700 lb.3ft3200 lb.1"€340.70
LIFT-ALL DOSEE1801TFX6 Cârlig dublu alungit, 6 picioare | AF4RWB 9HV34 DOSEE1801TFX63200 lb.2700 lb.6"3200 lb.1"€377.08
LIFT-ALL DOSEE1802TFX3 Cârlig dublu alungit, 3 picioare | AF4ZJD 9RZ35 DOSEE1802TFX36400 lb.5100 lb.3ft6000 lb.2"€502.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LIFT-ALL DOSEE1802TFX6 Web Sling Cârlig dublu alungit 6 picioare
€570.81 /unitate