LIFT-ALL UU2803TX18 Sling din oțel Unilink L18ft 8800lb W3in | AC7NKQ 38R794

LIFT-ALL UU2803TX18 Sling din oțel Unilink L18ft 8800lb W3in

În stoc
Articol: AC7NKQ Model: UU2803TX18Crucea Ref: 38R794

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€826.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolWeb Sling
Capacitatea coșului17,600 lb.
Capacitate choker Hitch7040 lb.
CuloriSilver
Lungime18ft
MaterialTuff-margine
Numărul de straturi2
Rating SlingTastați U
Tip SlingUnilink (oțel)
Temp. Gamă200 grade F
Capacitate de cuplare verticală8800 lb.
Husă rezistentă la uzurăNici unul
Grad webDatorie grea
Lăţime3"
Acoperire cu fireLatex

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.175
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS6307909995
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitatea coșuluiCapacitate choker HitchLungimeCapacitate de cuplare verticalăLăţimePreț
LIFT-ALL UU2802TX10 Sling din oțel Unilink L10ft 6400lb W2in | AC7NJM 38R768 UU2802TX1012,800 lb.5000 lb.10ft6400 lb.2"€318.08
LIFT-ALL UU2802TX11 Sling din oțel Unilink L11ft 6400lb W2in | AC7NJN 38R769 UU2802TX1112,800 lb.5000 lb.11ft6400 lb.2"€344.15
LIFT-ALL UU2802TX12 Sling din oțel Unilink L12ft 6400lb W2in | AC7NJP 38R770 UU2802TX1212,800 lb.5000 lb.12ft6400 lb.2"€388.14
LIFT-ALL UU2802TX13 Sling din oțel Unilink L13ft 6400lb W2in | AC7NJQ 38R771 UU2802TX1312,800 lb.5000 lb.13ft6400 lb.2"€417.99
LIFT-ALL UU2802TX14 Sling din oțel Unilink L14ft 6400lb W2in | AC7NJR 38R772 UU2802TX1412,800 lb.5000 lb.14ft6400 lb.2"€426.37
LIFT-ALL UU2802TX15 Sling din oțel Unilink L15ft 6400lb W2in | AC7NJT 38R773 UU2802TX1512,800 lb.5000 lb.15ft6400 lb.2"€445.47
LIFT-ALL UU2802TX16 Sling din oțel Unilink L16ft 6400lb W2in | AC7NJU 38R774 UU2802TX1612,800 lb.5000 lb.16ft6400 lb.2"€464.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LIFT-ALL UU2803TX18 Sling din oțel Unilink L18ft 8800lb W3in
€826.09 /unitate