Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LIGHTOLIER CR10R30940UW LED ne-reglabil, kit de modernizare a luminii, 1500/2000/3000 lumeni, 120 până la 277 V, 40 W | CE9UPT 55MR20

LIGHTOLIER CR10R30940UW LED ne-reglabil, kit de modernizare a luminii, 1500/2000/3000 lumeni, 120 până la 277 V, 40 W

În stoc
Element: CE9UPT Model: CR10R30940UWCrucea Ref: 55MR20
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
€76.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolKit de modernizare a luminii cu LED-uri
CRI90
Reglabil/NeregulabilNedimabil
Lumeni1500/2000/3000
Lumeni pe watt83.8
Dimensiune nominală10 "
Tip de socluLED integrat
Temp. Gamă4 grade până la 104 grade F.
Tăiați culoareaAlb
Voltaj120 la 277
Watts40
Lăţime10 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.08
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTip de socluReglabil/NeregulabilÎnălţimeTemp. GamăVoltajWattsLăţimeÎnlocuire LED pentruPreț
LIGHTOLIER CR4R10940UW Kit de modernizare pentru iluminare cu LED, dimensiune 4 inch, lumeni 500/750/1000, 120 până la 277 V, 13 W | CE9YLZ 55MR15 CR4R10940UWLED integratNedimabil-4 grade până la 104 grade F.120 la 277134"-€44.47
LIGHTOLIER CR6RLMCCT Kit de modernizare pentru iluminare cu LED, reglabil, dimensiune nominală de 6 inchi, 19.1 W | CH6NTJ 60TZ60 CR6RLMCCTFire de alimentare cu energieVersiune sursă5 4 / 5 "-20 până la 40 grade. C120-277V AC19.1W5 4 / 5 "2X26W CFL€103.68
LIGHTOLIER CR8RLMCCT Kit de modernizare pentru iluminare cu LED, reglabil, dimensiune nominală de 8 inchi, 25.7 W | CH6NTK 60TZ61 CR8RLMCCTFire de alimentare cu energieVersiune sursă7 11 / 25 "-20 până la 40 grade. C120-277V AC25.7W7 11 / 25 "2X32W CFL€137.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LIGHTOLIER CR10R30940UW LED ne-reglabil, kit de modernizare a luminii, 1500/2000/3000 lumeni, 120 până la 277 V, 40 W
€76.23 /unitate