Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LIGHTOLIER CR8RLMCCT Kit de modernizare pentru iluminare cu LED, reglabil, dimensiune nominală de 8 inchi, 25.7 W | CH6NTK 60TZ61

LIGHTOLIER CR8RLMCCT Kit de modernizare pentru iluminare cu LED, reglabil, dimensiune nominală de 8 inchi, 25.7 W

În stoc
Articol: CH6NTK Model: CR8RLMCCTCrucea Ref: 60TZ61
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
€137.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolKit de modernizare a luminii cu LED-uri
Temp. Culoare3000K, 3500K, 4000K
Reglabil/NeregulabilVersiune sursă
Înălţime7 11 / 25 "
Înlocuire LED pentru2X32W CFL
Lungime10 13 / 50 "
Lumeni pe watt88.8 lm / W
Dimensiune nominală8"
Viață evaluatăOre 50000.
Tip de socluFire de alimentare cu energie
Temp. Gamă-20 până la 40 grade. C
Voltaj120-277V AC
Garanție5 ani
Watts25.7W
Lăţime7 11 / 25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.99
Tara natalaChina

Variante de produs

ProdusModelTip de socluReglabil/NeregulabilÎnălţimeTemp. GamăVoltajWattsLăţimeÎnlocuire LED pentruPreț
LIGHTOLIER CR10R30940UW LED ne-reglabil, kit de modernizare a luminii, 1500/2000/3000 lumeni, 120 până la 277 V, 40 W | CE9UPT 55MR20 CR10R30940UWLED integratNedimabil-4 grade până la 104 grade F.120 la 2774010 "-€76.23
LIGHTOLIER CR4R10940UW Kit de modernizare pentru iluminare cu LED, dimensiune 4 inch, lumeni 500/750/1000, 120 până la 277 V, 13 W | CE9YLZ 55MR15 CR4R10940UWLED integratNedimabil-4 grade până la 104 grade F.120 la 277134"-€44.47
LIGHTOLIER CR6RLMCCT Kit de modernizare pentru iluminare cu LED, reglabil, dimensiune nominală de 6 inchi, 19.1 W | CH6NTJ 60TZ60 CR6RLMCCTFire de alimentare cu energieVersiune sursă5 4 / 5 "-20 până la 40 grade. C120-277V AC19.1W5 4 / 5 "2X26W CFL€103.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LIGHTOLIER CR8RLMCCT Kit de modernizare pentru iluminare cu LED, reglabil, dimensiune nominală de 8 inchi, 25.7 W
€137.26 /unitate