Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LIQUATITE ABR-10x50 Conduit Metal 3/8 In | AD8DKN 4JC54

LIQUATITE ABR-10x50 Conduit Metal 3/8 in

În stoc
Articol: AD8DKN Model: ABR-10x50Crucea Ref: 4JC54

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€126.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConductă flexibilă
Raza de indoire2"
Dimensiunea conductei3 / 8 "
În interiorul Dia.0.375 "
Lungime50ft
MaterialAluminiu
În afara Dia.0.61 "
TipZid redus

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.6875
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)32.77
Lățimea navei (cm)32.77
Codul HS8307106000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelRaza de indoireDimensiunea conducteiÎn interiorul Dia.LungimeMaterialÎn afara Dia.Preț
LIQUATITE BR-12x50 Conduit Metal 3/4 In | AD8DKL 4JC52 BR-12x504"3 / 4 "0.812 "50ftOțel galvanizat1.105 "€195.05
LIQUATITE BR-13x50 Conduit Metal 1 In | AD8DKM 4JC53 BR-13x505"1"1.000 "50ftOțel galvanizat1.38 "€364.92
LIQUATITE ABR-11x50 Conduit Metal 1/2 In | AD8DKP 4JC55 ABR-11x503"1 / 2 "0.625 "50ftAluminiu0.92 "€126.12
LIQUATITE ABR-12x50 Conduit Metal 3/4 In | AD8DKQ 4JC56 ABR-12x504"3 / 4 "0.812 "50ftAluminiu1.105 "€162.84
LIQUATITE ABR-13x50 Conduit Metal 1 In | AD8DKR 4JC57 ABR-13x505"1"1.000 "50ftAluminiu1.38 "€303.61
LIQUATITE BR-10x100 Conduit Metal 3/8 In | AE7HEB 5YH59 BR-10x1002"3 / 8 "0.375 "100ftOțel galvanizat0.61 "€230.61
LIQUATITE BR-11x100 Conduit Metal 1/2 In | AE7HEC 5YH60 BR-11x1003"1 / 2 "0.625 "100ftOțel galvanizat0.92 "€288.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LIQUATITE ABR-10x50 Conduit Metal 3/8 in
€126.05 /unitate