LIQUATITE ATLA-15x50 GRY Conduit Etanș la lichid 1 1/2 inch 50ft Gri | AC9CFL 3FKZ9

LIQUATITE ATLA-15x50 GRY Conduit etanș la lichid 1 1/2 inch 50 ft Gri

În stoc
Element: AC9CFL Model: ATLA-15x50 GRYCrucea Ref: 3FKZ9

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,160.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConductă etanșă la lichid flexibil
Raza de indoire4.5 "
CuloriGri
Dimensiunea conductei1-1/2 "
Material de bazăOțel zincat la cald
În interiorul Dia.1.575 "
Materialul sacouluiPVC ignifug
Lungime50ft
În afara Dia.1.9 "
Temp. Gamă-67 de grade până la 221 de grade
TipEtanș la lichid

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 21.87
Înălțimea navei (cm)26.67
Lungimea navei (cm)93.47
Lățimea navei (cm)85.09
Codul HS8307106000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelRaza de indoireDimensiunea conducteiÎn interiorul Dia.LungimeÎn afara Dia.Preț
LIQUATITE ATLA-11x25 GRY Conduit etanș la lichid 1/2 inch 25 ft Gri | AC9CFB 3FKY9 ATLA-11x25 GRY3"1 / 2 "0.622 "25ft0.82 "€390.01
LIQUATITE ATLA-11x50 GRY Conduit etanș la lichid 1/2 inch 50ft gri | AC9CFC 3FKZ1 ATLA-11x50 GRY3"1 / 2 "0.622 "50ft0.82 "€645.50
LIQUATITE ATLA-11x100 GRY Conduit etanș la lichid 1/2 inch 100 ft Gri | AC9CFD 3FKZ2 ATLA-11x100 GRY3"1 / 2 "0.622 "100ft0.82 "€1,046.12
LIQUATITE ATLA-11x500 GRY Conduit Etanș la lichid 1/2 inch 500ft Gri Ul | AC9CFE 3FKZ3 ATLA-11x500 GRY3"1 / 2 "0.622 "500ft0.82 "€3,361.38
LIQUATITE ATLA-12x25 GRY Conduit Etanș la lichid 3/4in 25ft Gri Ul | AC9CFF 3FKZ4 ATLA-12x25 GRY4.2 "3 / 4 "0.820 "25ft1.03 "€534.69
LIQUATITE ATLA-12x100 GRY Conduit Etanș la lichid 3/4in 100ft Gri | AC9CFG 3FKZ5 ATLA-12x100 GRY4.2 "3 / 4 "0.820 "100ft1.03 "€1,467.39
LIQUATITE ATLA-13x100 GRY Conduit etanș la lichid 1 inch 100ft gri | AC9CFH 3FKZ6 ATLA-13x100 GRY5.5 "1"1.041 "100ft1.29 "€2,853.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LIQUATITE ATLA-15x50 GRY Conduit etanș la lichid 1 1/2 inch 50 ft Gri
€2,160.71 /unitate