LIQUATITE NM-12x100 GRY Conduit etanș la lichid 3/4 inch 100ft Gri | AB4LHR 1YPF9

LIQUATITE NM-12x100 GRY Conduit etanș la lichid 3/4 inch 100ft Gri

În stoc
Element: AB4LHR Model: NM-12x100 GRYCrucea Ref: 1YPF9

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€227.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConductă etanșă lichidă nemetalică
Raza de indoire4.25 "
CuloriGri
Dimensiunea conductei3 / 4 "
Material de bazăArmătură rigidă din PVC încastrată în peretele din PVC
În interiorul Dia.0.815 "
Materialul sacouluiPVC
Lungime100ft
În afara Dia.1.17 "
Temp. Gamă-4 de grade până la 176 de grade
TipEtanșare la lichid, construcție tip B.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.929
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)52.07
Lățimea navei (cm)52.07
Codul HS3917390002
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Construcție de tip B

Variante de produs

ProdusModelLungimeRaza de indoireCuloriÎn afara Dia.Temp. GamăTipDimensiunea conducteiMaterial de bazăPreț
LIQUATITE NM-10x100 GRY Conduit etanș la lichid 3/8 inch 100ft Gri | AB4LHP 1YPF7 NM-10x100 GRY100ft2"Gri0.775 "-4 de grade până la 176 de gradeEtanșare la lichid, construcție tip B.3 / 8 "Armătură rigidă din PVC încastrată în peretele din PVC€157.86
LIQUATITE NM-11x100 GRY Conduit Etanș la lichid 1/2 inch 100ft Gri | AB4LHQ 1YPF8 NM-11x100 GRY100ft3.25 "Gri0.93 "-4 de grade până la 176 de gradeEtanșare la lichid, construcție tip B.1 / 2 "Armătură rigidă din PVC încastrată în peretele din PVC€150.33
LIQUATITE NM-13x100 GRY Conduit etanș la lichid 1 inch 100 ft Gri | AB4LHT 1YPG1 NM-13x100 GRY100ft6.5 "Gri1.44 "-4 de grade până la 176 de gradeEtanșare la lichid, construcție tip B.1"Armătură rigidă din PVC încastrată în peretele din PVC€368.13
LIQUATITE NM-14x100 GRY Conduct flexibil 1 1/4 inch 100ft Gri | AC9CGV 3FLH4 NM-14x100 GRY100ft8"Gri1.63 "-4 Până la 176 F.Construcție tip B1-1/4 "PVC rigid€492.49
LIQUATITE NM-15x50 GRY Conduct flexibil 1 1/2 inch 50ft Gri | AC9CGW 3FLH5 NM-15x50 GRY50ft9"Gri1.865 "-4 de grade până la 176 de gradeConstrucție tip B1-1/2 "PVC rigid€449.97
LIQUATITE NM-16x50 GRY Conduct flexibil 2 inch 50ft gri | AC9CGX 3FLH6 NM-16x50 GRY50ft11 "Gri2.34 "-4 de grade până la 176 de gradeConstrucție tip B2"PVC rigid€514.90
LIQUATITE LNM-P 11x100 ORG Conduct flexibil 1/2 inch 100ft portocaliu | AC9CGY 3FLL3 LNM-P 11x100 ORG100ft3"Portocaliu0.91 "-4 de grade până la 140 de gradeConstrucție tip A1 / 2 "Plasa din nylon€1,121.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LIQUATITE NM-12x100 GRY Conduit etanș la lichid 3/4 inch 100ft Gri
€227.59 /unitate