LISTA SC0900-0403FA/FT/CB Dulap cu sertar modular 41-1/2 inch H Albastru | AF3PJL 8AG05

LISTA SC0900-0403FA/FT/CB Dulap cu sertar modular 41-1/2 inch H albastru

În stoc
Articol: AF3PJL Model: SC0900-0403FA / FT / CBCrucea Ref: 8AG05

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,701.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDulap modular cu sertare
CuloriAlbastru
Capacitatea sertarului440 lb.
Înălțimea sertarului5-1/8", 7-1/16", 9", 11"
finalizareaPudră acoperită
Tip mânerIntreg Lățime
MaterialOţel
Numărul de compartimente29
Numărul sertarelor4
Adâncimea totală28.5 "
Inălțime totală41.5 "
Lățimea totală28.25 "
Înălțimea sertarului util (în.)(1) 5-1 / 8, (1) 7-1 / 16, (1) 9, (1) 11 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 144.9
Înălțimea navei (cm)106.68
Lungimea navei (cm)81.28
Lățimea navei (cm)81.28
Codul HS9403200030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumărul sertarelorCuloriCapacitatea sertaruluiAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăAdâncimea sertaruluiÎnălțimea sertaruluiPreț
LISTA XSSC0900-0501/LG Dulap cu sertar modular 41-3/4 inci înălțime | AA6AZW 13P571 XSSC0900-0501 / LG5Lumina gri440 lb.28.5 "41.75 "28.25 "-5-1/8", 7-1/16", 9"€3,177.81
LISTA XSSC0900-0703/LG Dulap cu sertar modular 41-3/4 inci înălțime | AA6AZX 13P572 XSSC0900-0703 / LG7Lumina gri440 lb.28.5 "41.75 "28.25 "-2-1/8", 3-1/8", 5-1/8", 7-1/16"€3,762.98
LISTA XSSC0900-0901/LG Dulap cu sertar modular 41-3/4 inci înălțime | AA6AZY 13P573 XSSC0900-0901 / LG9Lumina gri440 lb.28.5 "41.75 "28.25 "-2-1/8", 3-1/8", 5-1/8"€3,927.03
LISTA XSSC0900-1002/LG Dulap cu sertar modular 41-3/4 inci înălțime | AA6AZZ 13P574 XSSC0900-1002 / LG10Lumina gri440 lb.28.5 "41.75 "28.25 "-2-1/8", 3-1/8"€4,480.75
Dulap cu sertar modular LISTA XSSC1350-0803/LG, înălțime de 59-1/2 inch | AA6BAA 13P575 XSSC1350-0803 / LG8Lumina gri440 lb.28.5 "59.5 "28.25 "-5-1/8", 7-1/16", 9"€4,411.99
Dulap cu sertar modular LISTA XSSC1350-0903/LG, înălțime de 59-1/2 inch | AA6BAB 13P576 XSSC1350-0903 / LG9Lumina gri440 lb.28.5 "59.5 "28.25 "-5.125 "€4,615.58
Dulap cu sertar modular LISTA XSSC1350-1103/LG, înălțime de 59-1/2 inch | AA6BAC 13P577 XSSC1350-1103 / LG11Lumina gri440 lb.28.5 "59.5 "28.25 "-2-1/8", 4-1/8", 5-1/8", 9"€4,905.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LISTA SC0900-0403FA/FT/CB Dulap cu sertar modular 41-1/2 inch H albastru
€2,701.63 /unitate