LITTLE GIANT HE2-1660 Camion cu platformă Capacitate 2000 Lb 16 x 60 | AC8AAN 39E539

LITTLE GIANT Capacitate camion platformă HE2-1660 2000 Lb 16 x 60

În stoc
Element: AC8AAN Model: HE2-1660Crucea Ref: 39E539

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,368.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion cu platformă cu 2 rafturi
Configurare rotiță(2) Rigid, (4) Pivotant
Dia roata cu rotire.(2) 8 ", (4) 5"
Materialul roții rotativepoliuretan
Tip roată cu rotiță(2) Rigid, (4) Poliuretan rotativ
CuloriGri
Înălțimea punții10 "
Lungimea punții60 "
Materialul de pe punteOţel
Tip de punteFlush Deck
Lățimea punții16 "
finalizareaPudră acoperită
Materiale cadruOţel
Ecartament12
Capacitate de încărcare2000 lb.
Numărul de roți rotative6
Inălțime totală58 "
Lungime totală60 "
Lățimea totală16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 58.05
Înălțimea navei (cm)147.32
Lungimea navei (cm)152.4
Lățimea navei (cm)40.64
Codul HS8716805010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea punțiiLățimea punțiiLungime totalăLățimea totalăPreț
LITTLE GIANT HE2-1648 Camion cu platformă Capacitate 2000 Lb 16 x 48 | AC8AAM 39E538 HE2-164848 "16 "48 "16 "€1,257.83
LITTLE GIANT HE2-1672 Camion cu platformă Capacitate 2000 Lb 16 x 72 | AC8AAP 39E540 HE2-167272 "16 "72 "16 "€1,430.64
RFQ
LITTLE GIANT HE2-2460 Camion cu platformă Capacitate 2000 Lb 24 x 60 | AC8AAQ 39E542 HE2-246060 "24 "60 "24 "€1,991.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LITTLE GIANT Capacitate camion platformă HE2-1660 2000 Lb 16 x 60
€1,368.41 /unitate