LITTLE GIANT MS1-1532-FP Coșuri de depozitare staționare 2400 lb Oțel 3 Coșuri | AG4KBB 34AV02

LITTLE GIANT MS1-1532-FP Coșuri Storge staționare 2400lb Oțel 3 coșuri

În stoc
Articol: AG4KBB Model: MS1-1532-FPCrucea Ref: 34AV02

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,915.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoșuri de depozitare staționare
Adâncimea coșului15 "
Înălțimea recipientului12.5 "
Lățimea coșului32 "
CuloriGri
finalizareaPudră acoperită
Ecartament12 cal.
Capacitate de încărcare2400 lb.
MaterialOţel
Adâncimea totală20 "
Inălțime totală42 "
Lățimea totală32 "
Număr total de coșuri3

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 92.7
Înălțimea navei (cm)106.68
Lungimea navei (cm)50.8
Lățimea navei (cm)81.28
Codul HS9403200020

Variante de produs

ProdusModelLățimea coșuluiNumăr total de coșuriPreț
LITTLE GIANT MS2-1532-FP Coșuri de depozitare staționare 2400 lb Oțel 6 Coșuri | AG4KBC 34AV03 MS2-1532-FP16 "6€2,046.41
LITTLE GIANT MS3-1532-FP Coșuri de depozitare staționare 2400 lb Oțel 9 Coșuri | AG4KBD 34AV04 MS3-1532-FP10.5 "9€2,269.54
LITTLE GIANT MS4-1532-FP Cutii de depozitare staționare 2400lb 12 cutii | AG4KBE 34AV05 MS4-1532-FP8"12€2,450.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LITTLE GIANT MS1-1532-FP Coșuri Storge staționare 2400lb Oțel 3 coșuri
€1,915.61 /unitate