LITTLE GIANT T1-2460-6PY Coș de stoc cu 3 părți, lungime de 66 inchi, gri | AB9DZM 2CFN3

LITTLE GIANT T1-2460-6PY Coș de stoc cu 3 părți, lungime de 66 inchi, gri

În stoc
Articol: AB9DZM Model: T1-2460-6PYCrucea Ref: 2CFN3

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,324.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoș de acțiuni pe două fețe
Caster Dia.6"
Material de rotirepoliuretan
Tip rotor(2) Pivotant, (2) rigid
Lățimea rotorului2"
CuloriGri
ConstrucţieOțel sudat
finalizareaSmalț
Ecartament12
Capacitate de încărcare3600 lb.
Dimensiunea ochiurilor de plasă3/4 x 1-1/2"
Numărul de rafturi1
Inălțime totală57 "
Lungime totală66 "
Lățimea totală24.5 "
Lungimea raftului60 "
Lățimea raftului24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 94.05
Înălțimea navei (cm)144.78
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)167.64
Codul HS9403200030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaNumărul de rafturiLungime totalăLățimea totalăLungimea raftuluiLățimea raftuluiPreț
LITTLE GIANT T1-2448-6PY Coș de stoc cu 3 părți, lungime de 54 inchi | AB9DZL 2CFN2 T1-2448-6PYSmalț154 "24.5 "48 "24 "€1,202.80
LITTLE GIANT T1-3048-6PY Coș de stoc cu 3 părți 3600 lb. Metal | AB9DZN 2CFN4 T1-3048-6PYSmalț154 "30.5 "48 "30 "€1,249.62
LITTLE GIANT T1-3060-6PY Coș de stoc cu 3 părți 3600 lb. Gri | AB9DZP 2CFN5 T1-3060-6PYSmalț166 "30.5 "60 "30 "€1,494.11
LITTLE GIANT T2-2460-6PY Coș de stoc cu 3 părți, lungime 66 inch | AB9DZR 2CFN7 T2-2460-6PY-266 "24.5 "60 "24 "€2,196.54
LITTLE GIANT T2-3048-6PY Coș de stoc cu 3 laturi, lățime de 30-1/2 inchi | AB9DZT 2CFN8 T2-3048-6PY-254 "30.5 "48 "30 "€1,905.28
LITTLE GIANT T2-3060-6PY Coș de stoc cu 3 părți, lungime de 66 inchi | AB9DZU 2CFN9 T2-3060-6PY-266 "30.5 "60 "30 "€2,402.83
LITTLE GIANT T3-2448-6PY Coș de stoc cu 3 părți, lățime de 24-1/2 inchi | AB9DZV 2CFP1 T3-2448-6PYPudră acoperită354 "24.5 "48 "24 "€1,398.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LITTLE GIANT T1-2460-6PY Coș de stoc cu 3 părți, lungime de 66 inchi, gri
€1,324.97 /unitate