LITTLE GIANT T2-3048-6PY Coș de stoc cu 3 laturi, lățime de 30-1/2 inchi | AB9DZT 2CFN8

LITTLE GIANT T2-3048-6PY Coș stoc cu 3 laturi 30-1 / 2 inch lățime

În stoc
Element: AB9DZT Model: T2-3048-6PYCrucea Ref: 2CFN8

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,905.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoș de acțiuni pe două fețe
Caster Dia.6"
Material de rotirepoliuretan
Tip rotor(2) Pivotant, (2) rigid
Lățimea rotorului2"
CuloriGri
ConstrucţieOțel sudat
Ecartament12
Capacitate de încărcare3600 lb.
Dimensiunea ochiurilor de plasă3/4 x 1-1/2"
Numărul de rafturi2
Inălțime totală57 "
Lungime totală54 "
Lățimea totală30.5 "
Lungimea raftului48 "
Lățimea raftului30 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 96.3
Înălțimea navei (cm)144.78
Lungimea navei (cm)76.2
Lățimea navei (cm)137.16
Codul HS9403200030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaNumărul de rafturiLungime totalăLățimea totalăLungimea raftuluiLățimea raftuluiPreț
LITTLE GIANT T1-2448-6PY Coș de stoc cu 3 părți, lungime de 54 inchi | AB9DZL 2CFN2 T1-2448-6PYSmalț154 "24.5 "48 "24 "€1,202.80
LITTLE GIANT T1-2460-6PY Coș de stoc cu 3 părți, lungime de 66 inchi, gri | AB9DZM 2CFN3 T1-2460-6PYSmalț166 "24.5 "60 "24 "€1,324.97
LITTLE GIANT T1-3048-6PY Coș de stoc cu 3 părți 3600 lb. Metal | AB9DZN 2CFN4 T1-3048-6PYSmalț154 "30.5 "48 "30 "€1,249.62
LITTLE GIANT T1-3060-6PY Coș de stoc cu 3 părți 3600 lb. Gri | AB9DZP 2CFN5 T1-3060-6PYSmalț166 "30.5 "60 "30 "€1,494.11
LITTLE GIANT T2-2460-6PY Coș de stoc cu 3 părți, lungime 66 inch | AB9DZR 2CFN7 T2-2460-6PY-266 "24.5 "60 "24 "€2,196.54
LITTLE GIANT T2-3060-6PY Coș de stoc cu 3 părți, lungime de 66 inchi | AB9DZU 2CFN9 T2-3060-6PY-266 "30.5 "60 "30 "€2,402.83
LITTLE GIANT T3-2448-6PY Coș de stoc cu 3 părți, lățime de 24-1/2 inchi | AB9DZV 2CFP1 T3-2448-6PYPudră acoperită354 "24.5 "48 "24 "€1,398.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LITTLE GIANT T2-3048-6PY Coș stoc cu 3 laturi 30-1 / 2 inch lățime
€1,905.28 /unitate