LITTLE GIANT LADDERS 15109-001 Scară combinată, aluminiu, înălțime: 6 până la 10 ft | AD3TTN 40P129

LITTLE GIANT LADDERS 15109-001 Scară combinată, aluminiu, înălțime: 6 până la 10 ft

Articol: AD3TTN Model: 15109-001Crucea Ref: 40P129
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€828.52 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScară combinată
Tip ANSIIA
Adâncime închisă9"
Înălțime închisă6 ft. 1 "
Lățime închisă2 ft. 8-1 / 2 "
Înălțimea scării6 până la 10ft.
Capacitate de încărcare300 lb.
MaterialAluminiu
Numărul de pași5 la 9
Lățimea bazei pantofului exterior2 ft. 8-1 / 2 "
Tip șinăAluminiu
Înălțimea scării6 până la 10 ft
Înălțimea de depozitare6 ft. 1 "
CălcaCu nervuri

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 20.25
Înălțimea navei (cm)189.23
Lungimea navei (cm)84.07
Lățimea navei (cm)22.61
Codul HS7616995030
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Scară combinată portabilă și ușoară, cu o configurație de 90 de grade, ideală pentru utilizare în pereți și colțuri strânse, precum și pe suprafețe neuniforme
    • Platformă în picioare AirDeck pentru a atinge înălțimi de până la 10 ft și o extindere largă a bazei de 48 de inci
    • Pas brevetat Comfort pentru un sprijin complet al călcâiului până la picioare

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LITTLE GIANT LADDERS 15109-001 Scară combinată, aluminiu, înălțime: 6 până la 10 ft
€828.52 /unitate