LITTLE GIANT LADDERS 18509-240 Adjustabe Cage Platform Scara 9 picioare Fibră de sticlă | AH6VBB 36GL23

LITTLE GIANT LADDERS 18509-240 Adjustabe Cage Platform Scara 9 picioare Fibră de sticlă

Articol: AH6VBB Model: 18509-240Crucea Ref: 36GL23
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€4,354.96 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScară cu platformă cușcă de siguranță
Tip ANSIIAA
Răspândirea bazei56 "până la 88"
Latimea de Jos45.5 "
Înălțimea scării5 până la 9ft.
Capacitate de încărcare375 lb.
MaterialDin fibra de sticla
Numărul de pași5 la 9
Adâncimea platformei22 "
Înălțimea platformei5 până la 9ft.
Lățimea peronului18 "
Adâncimea pasului1-1 / 2 "interior 1-3 / 4" exterior
Modelul benzii de rulareCu nervuri

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 56.25
Înălțimea navei (cm)38.86
Lungimea navei (cm)299.72
Lățimea navei (cm)118.36
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LITTLE GIANT LADDERS 18509-240 Adjustabe Cage Platform Scara 9 picioare Fibră de sticlă
€4,354.96 /unitate