Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LITTLE GIANT PUMPS 581604 Pompă de transfer chimic, TEFC, 1/25 CP, 115V | AC2YGW 2P040

LITTLE GIANT PUMPS 581604 Pompă de transfer chimic, TEFC, 1/25 CP, 115 V

În stoc
Element: AC2YGW Model: 581604Crucea Ref: 2P040
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
€758.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa de transfer
amperi1.3
Tip rulmentîmpingere
Rulmențiîmpingere
Capacitate9.75 g / min
Lungime cablu6 ft.
Tipul cabluluiSJO cu 3 conductori
AmenajăriAlimentare gravitațională, necesită admisia pompei să fie mai mică decât nivelul lichidului
Externarea1/2 "MNPT
Amplificatori de încărcare completă1.30
Garniturăextensie FK
Materialul garnituriiextensie FK
GPM @ 1 Ft. de Cap9.8
GPM la 1 picioare9.8
GPM la 15 picioare2.5
GPM la 3 picioare9.1
GPM la 6 picioare8.2
GPM la 9 picioare6.5
GPM de apă @ 15 Ft. de Cap2.5
GPM de apă @ 3 Ft. de Cap9.1
GPM de apă @ 6 Ft. de Cap8.2
GPM de apă @ 9 Ft. de Cap6.5
Înălţime5"
LocuințaPPS
Material carcasăPPS
HP1/20
Hz60
RotorPPS
Material rotorSulfur de polipropilenă umplut cu sticlă cu bucșă de carbon
Admisie1/2 "FNPT
Lungime8.9 "
Temperatura lichidului200 de grade F
Max. Cap16.3 ft.
Max. Gravitație specifică1.1
Max. Viscozitate100 SSU
Carcasa motoruluiTEFC
Tipul motoruluiSP
MontareOrizontală
Outlet1/2 MPT
PSI7.1
RPM3100
Inchide-o16.3 ft.
Temp (F) @ 0 PSIG200
Temp (F) @ 10 PSIG200
Temp (F) @ 20 PSIG150
Temp (F) @ 30 PSIG150
Voltaj115V
Watts107W
Lăţime4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.78
Înălțimea navei (cm)17.27
Lungimea navei (cm)18.54
Lățimea navei (cm)29.21
Codul HS8413810040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelHPVoltajPSIamperiLungimeLungime cabluÎnălţimePreț
LITTLE GIANT PUMPS 581614 Pompă de transfer chimic, 1/20 CP | AF8DEQ 24WN54 5816141/25230V7.10.88.9 "6 ft.5"€1,066.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 581604 Pompă de transfer chimic, TEFC, 1/25 CP, 115 V
€758.13 /unitate