Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LITTLE GIANT PUMPS 581614 Pompă de transfer chimic, 1/20 CP | AF8DEQ 24WN54

LITTLE GIANT PUMPS 581614 Pompă de transfer chimic, 1/20 CP

În stoc
Element: AF8DEQ Model: 581614Crucea Ref: 24WN54
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
€893.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa de transfer
amperi0.8
Tip rulmentMinge
Cea mai bună eficiență GPM @ Head9.8 gpm @ 1 ft
Cel mai bun interval de eficiență GPM @ Head2.5-9.8 gpm @ 15-1 ft.
Capacitate9.75 g / min
cordon6 ft.
Lungime cablu6 ft.
Externarea1/2 "MNPT
Dop de scurgereNu
TaxăContinuu
GPM la 1 picioare9.8
GPM la 15 picioare2.5
GPM la 3 picioare9.1
GPM la 6 picioare8.2
GPM la 9 picioare6.5
GPM de apă @ 1 Ft. de Cap10.4
GPM de apă @ 15 Ft. de Cap7.1
GPM de apă @ 3 Ft. de Cap9.1
GPM de apă @ 9 Ft. de Cap7
Înălţime5"
HP1/25
Hz50/60
Material rotorSulfur de polipropilenă umplut cu sticlă cu bucșă de carbon
Admisie1/2 "FNPT
Lungime8.9 "
Temperatura lichidului200 de grade F
Max. Temperatura lichidului200 grade F
Max. Gravitație specifică1.1
Carcasa motoruluiODP
Outlet1/2 "MNPT
Fază1
PSI7.1
RPM3100
Material sigiliuViton, Carbon/Ceramic
Inchide-o16.3 ft.
Voltaj230V
Watts120W
Materiale umedeSulfur de polifenilen, Viton, Carbon și Piese ceramice
Lăţime4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.7925
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)27.69
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8413919080

Detalii produs:

    • Motor cu carcasă TEFC într-un design cu alimentare gravitațională pentru a izola mecanismul pompei de motor printr-un perete solid și pentru a evita pierderea prin frecare cauzată de etanșare, uzura, contaminarea și scurgerea
    • Dispune de carcasă de magnet cu sulfură de polifenilen umplută cu sticlă și o volută pentru a gestiona lichide foarte corozive, cum ar fi acizii/alcalii ușoare și apa sărată
    • Magneții de pe ambele părți ale peretelui transmit puterea rotativă din partea motorului către pompă
    • Șaibe de presiune ceramice transmit și rezolvă forțele axiale în mecanismele de rotație pentru a menține toate componentele aliniate de-a lungul arborelui
    • Disponibil în montaj orizontal cu un cablu SJO cu 3 conductori

Variante de produs

ProdusModelHPVoltajPSIamperiLungimeLungime cabluÎnălţimePreț
LITTLE GIANT PUMPS 581604 Pompă de transfer chimic, TEFC, 1/25 CP, 115V | AC2YGW 2P040 5816041/20115V7.11.38.9 "6 ft.5"€680.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 581614 Pompă de transfer chimic, 1/20 CP
€893.43 /unitate