LITTLE GIANT PUMPS 566729 Pompă de grădină cu apă 115V 5.5A 20 picioare cablu | AC6WGU 36N481 / F70-7300

LITTLE GIANT PUMPS 566729 Pompă de apă pentru grădină 115V 5.5A cablu de 20 picioare

În stoc
Articol: AC6WGU Model: 566729Ref. cruce: 36N481 / F70-7300

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€797.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa de gradina cu apa
Lungime cablu20ft
Tipul cabluluiSJTW
TaxăContinuu
PSI echivalent12.1
Amplificatori de încărcare completă5.5
Wați de încărcare completă660
GPH of Water @ 1 Ft. de Cap7365
GPH of Water @ 10 Ft. de Cap4664
GPH of Water @ 20 Ft. de Cap2042
GPH of Water @ 5 Ft. de Cap5929
Înălţime8"
Material carcasăABS
HP7/8
Hz60
Material rotorPolipropilenă
Admisieecranat
Dimensiunea montajului de intrare2 "MNPT
Tipul de intrareecranat
Lungime13.25 "
Max. Dia. Solid1 / 4 "
Max. GPM pentru apă122.7
Max. Cap28 ft.
Material carcasă motorABS
RPM motor3450
Tipul motoruluiPSC
Outlet2 "MNPT
Dimensiunea de ieșire2 "MNPT
Suprasarcină de protecțieDa
Materialul pompeiABS
Tip pompăSubmersibil
Materialul ecranuluiABS
Materialul arboreluiCeramică
Voltaj115V
Material voluteiABS
Lăţime6.12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.155
Înălțimea navei (cm)26.04
Lungimea navei (cm)40.64
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS8413702004
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Poziția de instalare (verticală sau orizontală)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 566729 Pompă de apă pentru grădină 115V 5.5A cablu de 20 picioare
€797.40 /unitate