Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LITTLE GIANT PUMPS 599261 Comutator Plutitor automat | AD2VWN 3VA90 / RVMS-10

LITTLE GIANT PUMPS 599261 Comutator automat plutitor

În stoc
Articol: AD2VWN Model: 599261Ref încrucișat: 3VA90 / RVMS-10
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
€203.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator plutitor, mecanic
Domeniu de controlPână la 1/2 CP la 120 VAC și 1 CP la 230 VAC
Lungime cablu10ft
Max. Amperi care rulează13
Max. Temp.125 F
Interval de pompare Min./Max.0.75 la 6.5
Tipul comutatoruluiÎn mod normal Deschis
TipVertical
Voltaj115
Gauge de sârmă16

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.75
Înălțimea navei (cm)24.13
Lungimea navei (cm)31.24
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS8536509055
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Max. Reglarea nivelului apei (0.75)
    • Min. Reglarea nivelului apei (6.5)

Variante de produs

ProdusModelLungime cabluMax. Temp.TipGauge de sârmăPreț
LITTLE GIANT PUMPS 599009 Comutator automat | AC2YNG 2P353 / RS-5-18 59900918ft110 FDiafragmă18€179.02
LITTLE GIANT PUMPS 599014 Comutator automat | AD9FQK 4RL50 / RS-5-LL 59901418ft120 FDiafragmă18€177.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 599261 Comutator automat plutitor
€203.29 /unitate