Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LLAMBRICH USA CY-13 R-1/2 Mandrină cu cheie 0.500 in | AD8PLF 4LHP6

LLAMBRICH USA CY-13 R-1/2 Mandrină de găurit cu cheie 0.500 in

În stoc
Element: AD8PLF Model: CY-13 R-1/2Crucea Ref: 4LHP6
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
€167.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMandrină de foraj
Tip rulmentRulment simplu
Capacitate max.0.5 "
Capacitate min.0.08 "
Diametrul mandrinei1.77 "
Tipul ChuckCu cheie
Lungime închisă3.03 "
ConstrucţieOţel
Număr cheieK32
MaterialOţel
Dimensiunea de montare1 / 2-20
Tip montare1 / 2-20
Capacitate nominala1 / 2 "
Lungime deschisă2.48 "
TipMediu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.495
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)11.18
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS8466100175
Tara natalaES

Variante de produs

ProdusModelCapacitate max.Lungime închisăNumăr cheieDimensiunea de montareTip montarePreț
LLAMBRICH USA CY-10 J-1 Mandrină cu cheie 0.375 in | AD8PKQ 4LHN1 CY-10 J-10.375 "2.48 "K301JT1JT€199.77
LLAMBRICH USA CY-10 J-2 Mandrină cu cheie 0.375 in | AD8PKR 4LHN2 CY-10 J-20.375 "2.48 "K302JT2JT€194.13
LLAMBRICH SUA CY-13 J-33 Mandrină de foraj cu cheie 0.500 in | AD8PKT 4LHN3 CY-13 J-330.5 "3.03 "K3233JT33JT€186.22
LLAMBRICH USA CY-04 R-5/16 Mandrină cu cheie 0.156 in | AD8PLA 4LHP1 CY-04 R-5/160.156 "1.38 "K05 / 16-245 / 16-24€180.56
LLAMBRICH USA CY-06 R-3/8 Sp Mandrină de găurit cu cheie 0.250 în sarcină medie | AD8PLB 4LHP2 CY-06 R-3/8 Sp0.25 "1.93 "K13 / 8-243 / 8-24€121.16
LLAMBRICH USA CY-10 R-38 Mandrină cu cheie 0.375 in | AD8PLD 4LHP4 CY-10 R-380.375 "2.48 "K303 / 8-243 / 8-24€142.90
LLAMBRICH USA CY-10 R-1/2 Mandrină cu cheie 0.375 in | AD8PLE 4LHP5 CY-10 R-1/20.375 "2.48 "K301 / 2-201 / 2-20€187.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LLAMBRICH USA CY-13 R-1/2 Mandrină de găurit cu cheie 0.500 in
€167.74 /unitate