Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LOC-LINE 45403 Duză pentru furtun rezistentă la acid 1/8 inch Pachet de 4 | AF2UYL 6Y727

LOC-LINE 45403 Duză pentru furtun rezistentă la acid 1/8 inch Pachet de 4

În stoc
Element: AF2UYL Model: 45403Crucea Ref: 6Y727

Descarcă-l Mai 13, luni
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
€13.93 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDuză pentru furtun flexibil
Furtun în interiorul Dia.1 / 4 "
MaterialPoliester
Mărimea1 / 8 "
TipRezistent la acid

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)17.02
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMărimeaPkg. Cant.Preț
Duză pentru furtun LOC-LINE 45402, duză rezistentă la acid 1/16" - PK4 | AF2UYK 6Y726 454021 / 16 "4€14.11
LOC-LINE 45404 Duză pentru furtun rezistentă la acid 1/4 inch Pachet de 4 | AF2UYM 6Y728 454041 / 4 "4€14.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOC-LINE 45403 Duză pentru furtun rezistentă la acid 1/8 inch Pachet de 4
€13.93 /ambalaj