Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LOC-LINE 49427 Duză de flare 1-- Pachet De 20 | AF2UWP 6Y680

LOC-LINE 49427 Duză de flare 1-- Pachet de 20

În stoc
Element: AF2UWP Model: 49427Crucea Ref: 6Y680
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
€109.18 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDuza cu flacără
Furtun în interiorul Dia.1 / 4 "
MaterialCopolimer acetal
Tip1 "Supapă cu flacără

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelFurtun în interiorul Dia.MărimeaPkg. Cant.Preț
LOC-LINE 59867 Duză de flare 1 1/4 inch - Pachet De 20 | AB6BRJ 20Y223 598671 / 2 "1 1/4 "x .165 Slot20€125.54
LOC-LINE 59871 Duză de flare 2 1/2 inch - Pachet De 20 | AB6BRN 20Y227 598711 / 2 "Slot 2-1 / 2 "x .11020€139.51
LOC-LINE 69547 Duză Flare 3 Inch - Pachet De 20 | AB6BTZ 20Y260 695473 / 4 "3 ft. Slot lat .18520€160.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOC-LINE 49427 Duză de flare 1-- Pachet de 20
€109.18 /ambalaj