Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LOOS MS21251-B6S Corp cu tendizor 4600 lb. 3/16 Scurt | AA8AZK 16X755

LOOS MS21251-B6S Corp cu tensament 4600 lb. 3/16 Scurt

În stoc
Element: AA8AZK Model: MS21251-B6SCrucea Ref: 16X755
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
€30.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCorpul cu tensiune
Lungime închisă (în.)2-1 / 4
MaterialAlamă
Filet Dia.5/16 - 24 "
Tip3/16, Scurt
Limita sarcinii de lucru4600 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)5.84
Lățimea navei (cm)1.02
Codul HS7312107000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelFilet Dia.TipLimita sarcinii de lucruPreț
LOOS MS21251-B2S Corp cu tensament 800 lb. 1/16 Scurt | AA8AZD 16X749 MS21251-B2S6 - 40 "1/16, Scurt800 lbs.€22.58
LOOS MS21251-B2L Corp cu tendizor 800 lb. 1/16 lung | AA8AZE 16X750 MS21251-B2L6 - 40 "1/16, lung800 lbs.€45.54
LOOS MS21251-B3S Corp cu tensament 1600 lb. 3/32 Scurt | AA8AZF 16X751 MS21251-B3S10 - 32 "3/32, Scurt1600 lb.€21.77
LOOS MS21251-B3L Corp cu tensament 1600 lb. 3/32 lung | AA8AZG 16X752 MS21251-B3L10 - 32 "3/32, lung1600 lb.€26.87
LOOS MS21251-B5S Corp cu tensament 3200 lb. 5/32 Scurt | AA8AZH 16X753 MS21251-B5S1/4 - 28 "5/32, Scurt3200 lb.€24.74
LOOS MS21251-B5L Corp cu tendizor 3200 lb. 5/32 lung | AA8AZJ 16X754 MS21251-B5L1/4 - 28 "5/32, lung3200 lb.€28.24
LOOS MS21261-B6L Corp cu tendizor 4600 lb. 3/16 Lung | AA8AZL 16X756 MS21261-B6L5/16 - 24 "3/16, lung4600 lb.€34.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOOS MS21251-B6S Corp cu tensament 4600 lb. 3/16 Scurt
€30.00 /unitate