Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LOVEJOY 68514410420 Butuc de cuplare cu fălci, Dimensiune cuplaj L070, Dimensiune alezaj 1/2 inch, Lungime butuc 1.230 inch | AE2ETN 10420

LOVEJOY 68514410420 Butuc de cuplare cu fălci, Dimensiune cuplaj L070, Dimensiune alezaj de 1/2 inch, Lungime butuc de 1.230 inch

În stoc
Articol: AE2ETN Model: 68514410420Crucea Ref: 10420
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
€16.93 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 4
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHub tip L
# de fălci2
Dimensiunea canalului1 / 2 "
Tip alezajPlictisit
CuloriMetalic
Dimensiunea cuplajuluiL070
Tip cuplajL
Dimensiunea G0.48 "
Dimensiune SL0.38 "
Dimensiunea T1 / 4-20
Membru elastomerCauciuc SOX (NBR)
Putere nominală la 100 RPM0.07hp
Putere nominală la 1200 RPM0.84hp
Putere nominală la 1800 RPM1.23hp
Putere nominală la 3600 RPM2.52 CP
Lungimea butucului1.23 "
Stil Hub1
Calea cheiiFără calea cheii
Dimensiunea cheiiFără cheie
Lungime prin Bore0.75 "
MaterialFier sinterizat
Max. Plictisit0.75 "
Max. Viteză14000 rpm
Min. Plictisit0.25 "
Cuplu nominal43.2 in-lbs.
Număr de fălci2
În afara Dia.1.36 "
Lungime totală1.98 "
Putere nominală la 1,200 rpm0.84 CP
Putere nominală la 1,800 rpm1.23 CP
Putere nominală la 100 rpm0.07 CP
Sistem de măsurareimperial
Filet Dia.1/4 "-20
Fire per inch1/4 "-20

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8483908040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cuplajuluiDimensiunea canaluluiDimensiunea cheiiLungime prin BoreÎn afara Dia.Lungimea butuculuiMaterialTip cuplajPreț
LOVEJOY 68514410207 Butuc de cuplare a fălcilor, Dimensiunea cuplajului L050, Dimensiunea alezajului de 5/16 inchi, Lungimea butucului de 1.100 inchi | AA8TRC 10207 68514410207L0505 / 16 "Fără cheie0.62 "1.08 "1.1 "Fier sinterizatL€8.69
LOVEJOY 68514410208 Butuc de cuplare cu fălci, Dimensiune cuplaj L050, Dimensiune alezaj 3/8 inch, Lungime butuc 1.100 inch | AE2ETK 10208 68514410208L0503 / 8 "Fără cheie0.62 "1.08 "1.1 "Fier sinterizatL€8.53
LOVEJOY 68514410210 Butuc de cuplare cu fălci, dimensiune cuplaj L050, orificiu de 1/2 inch, OD 1.08 inch | AE2ETL 10210 68514410210L0501 / 2 "Fără cheie0.62 "1.08 "1.1 "Fier sinterizatL€8.53
LOVEJOY 68514410214 Butuc de cuplare cu fălci, Dimensiune cuplaj L050, Dimensiune alezaj de 5/8 inch, Lungime butuc de 1.100 inch | AE2ETM 10214 68514410214L0505 / 8 "Fără cheie0.62 "1.08 "1.1 "Fier sinterizatL€8.69
LOVEJOY 68514410684 Butuc de cuplare cu fălci, Dimensiune cuplaj L075, Dimensiune alezaj 1/2 inch, Lungime butuc 1.32 inch | AE2ETR 10684 68514410684L0751 / 2 "Fără cheie0.82 "1.75 "1.32 "Fier sinterizatL€15.45
LOVEJOY 68514410769 Butuc de cuplare cu fălci, Dimensiune cuplaj L090, Dimensiune alezaj 1/2 inch, Lungime butuc 1.32 inch | AE2ETW 10769 68514410769L0901 / 2 "Fără cheie0.82 "2.11 "1.32 "Fier sinterizatL€23.72
LOVEJOY 68514410206 Butuc de cuplare cu fălci, Dimensiune cuplaj L050, Dimensiune alezaj de 1/4 inch, Lungime butuc de 1.100 inch | AE2EUU 10206 68514410206L0501 / 4 "Fără cheie0.62 "1.08 "1.1 "Fier sinterizatL€8.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514410420 Butuc de cuplare cu fălci, Dimensiune cuplaj L070, Dimensiune alezaj de 1/2 inch, Lungime butuc de 1.230 inch
€16.93 /unitate