Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LOVEJOY 68514410473 Butuc de cuplare AL AL070 Dimensiunea cuplajului, dimensiunea alezajului de 1/2 inch, canal de cheie de 1/8 x 1/16 inch | AJ2XLN

LOVEJOY 68514410473 Butuc de cuplare AL Dimensiunea cuplajului AL070, dimensiunea alezajului de 1/2 inch, canal de cheie 1/8 x 1/16 inch

În stoc
Articol: AJ2XLN Model: 68514410473
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
€30.24 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 4
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHub tip AL
# de fălci2
Dimensiunea canalului1 / 2 "
Tip alezajPlictisit
CuloriSilver
Dimensiunea cuplajuluiAL070
Tip cuplajAL
Dimensiunea G0.5 "
Dimensiune HD1.36 "
Dimensiune SL0.38 "
Membru elastomerCauciuc SOX (NBR)
Putere nominală la 100 RPM0.07hp
Putere nominală la 1200 RPM0.84hp
Putere nominală la 1800 RPM1.23hp
Putere nominală la 3600 RPM2.52 CP
Lungimea butucului1.25 "
Stil Hub1
Calea cheiicu cheie
Adâncimea cheii1 / 8 "x 1 / 16"
Dimensiunea cheii1 / 8 "x 1 / 16"
Lățimea cheii1 / 8 "x 1 / 16"
Lungime prin Bore0.75 "
MaterialAluminiu
Max. Plictisit0.75 "
Max. Viteză14000 rpm
Min. Plictisit0.25 "
Moment de inerție (solid) WR20.04 lbs.in.mp.
Cuplu nominal43.2 in-lbs.
Număr de fălci2
Lungime totală2"
Putere nominală la 1,200 rpm0.84 CP
Putere nominală la 1,800 rpm1.23 CP
Putere nominală la 100 rpm0.07 CP
Sistem de măsurareimperial
Fir1 / 4-20
Filet Dia.1/4 "-20
Fire per inch1/4 "-20

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.036
Tara natalaUS

Caracteristici:

  • Cuplajele Lovejoy AL070 sunt asamblate prin combinarea a două Butuci de falci L070 (sau modelele AL070) cu unul L070 păianjen / insert (numai din cauciuc SOX (NBR)) pentru a crea cuplaje de tip AL.
  • Acceptă dezechilibrele unghiulare și radiale ale arborelui și transferă șocurile pentru a reduce uzura ansamblului arborelui.
  • Acest butuc de cuplare Lovejoy 68514410473 AL are o construcție ușoară din aluminiu pentru a asigura o rezistență suplimentară și rezistență la coroziune.
  • Vine cu un canal pentru a preveni alunecarea, vibrațiile și erorile de joc în arbori și pentru a îmbunătăți transferul de cuplu.
  • Acest butuc de cuplare cu fălci drepte este integrat cu un orificiu de 1/2 inch și oferă o putere de până la 2.52 CP la 3600 rpm.
  • Viteza maximă de rotație și cuplul nominal al acestui butuc sunt 14000 rpm și, respectiv, 43.2 inch-lb.

Întrebări frecvente:

Î. Care este diferența dintre butucii de cuplare cu fălci fără cheie și canapea?

A. Butucii de cuplare a fălcilor au o fantă decupată, cunoscută sub numele de caneluri care se potrivesc în cheile arborelui. Aceste chei promovează un cuplu îmbunătățit și previne alunecarea, precum și reduc pierderile cauzate de vibrații și joc (gradul de mișcare liberă între două părți rotative, care se potrivesc). Cu toate acestea, unele aplicații nu necesită chei, deoarece butucii de cuplare a fălcilor fără cheie folosesc numai șuruburi de fixare pentru a transfera cuplul. Butucii fără cheie sunt ideali pentru situații care rămân neafectate chiar dacă arborii alunecă.

Î. Ce greșeli frecvente se fac la selectarea unui butuc de cuplare a falcilor?

A.

  • Eșecul verificării capacității maxime de alezaj: Utilizatorii ar trebui să verifice întotdeauna dimensiunea arborelui echipamentului antrenat înainte de a alege cuplarea fălcilor.
  • Folosind peste tot cuplaje de aceeași dimensiune: poate părea o idee bună să preveniți timpul de nefuncționare. Dar un cuplaj supradimensionat sau subdimensionat poate cauza defecțiuni ale motorului.
  • Ignorând căldura și compatibilitatea chimică: Deoarece cuplările falcilor necesită cumpărarea atât a butucilor, cât și a păianjenilor, ar trebui să vă asigurați că ambele sunt compatibile între ele.
  • Trecerea cu vedere la restricțiile de spațiu: Asigurați-vă că cuplajele selectate se pot potrivi în spațiul prevăzut. Aplicațiile cu cuplu ridicat necesită de obicei fie un cuplaj cu diametru mare, fie un cuplaj cu configurații multiple și densitate mare de cuplu.

Î. Cum se instalează un butuc de cuplare a fălcilor?

A.

  • Utilizați un păianjen conform hub-ului selectat (de preferință din aceeași serie corespunzătoare) având aceleași specificații și parametri.
  • Asigurați-vă că fiecare componentă nu are contaminanți, defecte sau fisuri și potriviți diametrul arborelui cu dimensiunea alezajului butucurilor.
  • Înainte de instalare, asigurați-vă că utilajul este deconectat de la toate sursele de alimentare. Nu-l instalați pe echipamente instabile sau în mișcare.
  • Butucii cu fante pentru chei trebuie să fie prevăzuți cu chei și să fie introduse în arbori pentru a preveni alunecarea în timpul rotației arborelui.
  • Introduceți păianjenul în butuc (asigurați-vă că deschiderea păianjenului este suficient de mare pentru a se potrivi atât pe arbore, cât și pe cheia opțională). Apoi, cel de-al doilea butuc este adus aproape de primul butuc și aliniat, având în vedere spațiul dintre fețele butucului.

Î. Ce ar trebui să vă asigurați după instalarea unui cuplaj?

A.

  • Verificați strângerea și alinierea șurubului de fixare înainte de testare pentru a preveni posibile dezaliniri.
  • Când sistemul de cuplare este gata de pornire, utilizatorii trebuie să îndepărteze orice material sau unealtă de pe arbore și cuplaj.

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cuplajuluiDimensiunea canaluluiDimensiunea cheiiStil HubLungime prin BoreMaterialCuplu nominalMax. VitezăPreț
LOVEJOY 68514410482 Butuc de cuplare AL AL070 Dimensiunea cuplajului, dimensiunea alezajului de 5/8 inch, canal de cheie 3/16 x 3/32 inch | AC9WCJ 10482 68514410482AL0705 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"10.75 "Aluminiu43.2 in-lbs.14000 rpm€17.11
LOVEJOY 68514410491 Butuc de cuplare AL AL070 Dimensiunea cuplajului, dimensiunea alezajului de 3/4 inch, canal de cheie 3/16 x 3/32 inch | AC9WCK 10491 68514410491AL0703 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"10.75 "Aluminiu43.2 in-lbs.14000 rpm€17.11
LOVEJOY 68514410635 Butuc de cuplare AL AL075 Dimensiunea cuplajului, dimensiunea alezajului de 1/2 inch, canal de cheie 1/8 x 1/16 | AC9WCN 10635 68514410635AL0751 / 2 "1 / 8 "x 1 / 16"20.81 "Aluminiu90 in-lbs.11000 rpm€18.90
LOVEJOY 68514410639 Butuc de cuplare AL AL075 Dimensiunea cuplajului, dimensiunea alezajului de 5/8 inch, canal de cheie 3/16 x 3/32 inch | AC9WCP 10639 68514410639AL0755 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"20.81 "Aluminiu90 in-lbs.11000 rpm€18.60
LOVEJOY 68514410640 Butuc de cuplare AL AL075 Dimensiunea cuplajului, dimensiunea alezajului de 3/4 inch, canal de cheie 3/16 x 3/32 inch | AC9WCQ 10640 68514410640AL0753 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"20.81 "Aluminiu90 in-lbs.11000 rpm€19.61
LOVEJOY 68514410642 Butuc de cuplare AL AL075 Dimensiunea cuplajului, dimensiunea alezajului de 7/8 inchi, canal de cheie 3/16 x 3/32 inch | AC9WCR 10642 68514410642AL0757 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"20.81 "Aluminiu90 in-lbs.11000 rpm€19.86
LOVEJOY 68514410798 Butuc de cuplare AL AL090 Dimensiunea cuplajului, dimensiunea alezajului de 5/8 inch, canal de cheie 3/16 x 3/32 inch | AC9WCU 10798 68514410798AL0905 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"20.91 "Aluminiu144 in-lbs.9000 rpm€30.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514410473 Butuc de cuplare AL Dimensiunea cuplajului AL070, dimensiunea alezajului de 1/2 inch, canal de cheie 1/8 x 1/16 inch
€30.24 /unitate