Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LOVEJOY 68514410795 AL Butuc de cuplare AL090 Dimensiunea cuplajului, Dimensiunea alezajului de 1/2 inch, fără canal | AC9WCT 10795

LOVEJOY 68514410795 Butuc de cuplare AL AL090 Dimensiunea cuplajului, dimensiunea alezajului de 1/2 inch, fără canal de cheie

În stoc
Element: AC9WCT Model: 68514410795Crucea Ref: 10795

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€30.33 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 4
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHub tip AL
# de fălci3
Dimensiunea canalului1 / 2 "
Tip alezajPlictisit
CuloriSilver
Dimensiunea cuplajuluiAL090
Tip cuplajAL
Dimensiunea G0.52 "
Dimensiune HD1.53 "
Dimensiune SL0.34 "
Membru elastomerCauciuc SOX (NBR)
Putere nominală la 100 RPM0.23hp
Putere nominală la 1200 RPM2.76hp
Putere nominală la 1800 RPM4.11hp
Putere nominală la 3600 RPM8.28 CP
Lungimea butucului1.43 "
Stil Hub2
Calea cheiiFără calea cheii
Dimensiunea cheiiFără cheie
Lungime prin Bore0.91 "
MaterialAluminiu
Max. Plictisit0.875 "
Max. Viteză9000 rpm
Min. Plictisit0.25 "
Moment de inerție (solid) WR20.271 lbs.in.mp.
Cuplu nominal144 in-lbs.
Număr de fălci3
Lungime totală2.34 "
Putere nominală la 1,200 rpm2.76 CP
Putere nominală la 1,800 rpm4.11 CP
Putere nominală la 100 rpm0.23 CP
Sistem de măsurareimperial
Fir1 / 4-20
Filet Dia.1/4 "-20
Fire per inch1/4 "-20

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)5.59
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS8483908040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cuplajuluiDimensiunea canaluluiDimensiunea cheiiStil HubLungime prin BoreMaterialCuplu nominalMax. VitezăPreț
LOVEJOY 68514410252 AL Butuc de cuplare AL050 Dimensiunea cuplajului, Dimensiunea alezajului de 1/4 inch, fără canal | AC9WCA 10252 68514410252AL0501 / 4 "Fără cheie10.62 "Aluminiu26.3 in-lbs.18000 rpm€11.33
LOVEJOY 68514410253 AL Butuc de cuplare AL050 Dimensiunea cuplajului, Dimensiunea alezajului de 5/16 inch, Fără canal de cheie | AC9WCB 10253 68514410253AL0505 / 16 "Fără cheie10.62 "Aluminiu26.3 in-lbs.18000 rpm€11.86
LOVEJOY 68514410254 AL Butuc de cuplare AL050 Dimensiunea cuplajului, Dimensiunea alezajului de 3/8 inch, Fără canal de cheie | AC9WCC 10254 68514410254AL0503 / 8 "Fără cheie10.62 "Aluminiu26.3 in-lbs.18000 rpm€11.33
LOVEJOY 68514410257 Butuc de cuplare AL Dimensiunea cuplajului AL050, dimensiunea alezajului de 1/2 inch, fără canal | AC9WCD 10257 68514410257AL0501 / 2 "Fără cheie10.62 "Aluminiu26.3 in-lbs.18000 rpm€11.33
LOVEJOY 68514410259 Butuc de cuplare AL Dimensiunea cuplajului AL050, dimensiunea alezajului de 5/8 inch, fără canal | AC9WCE 10259 68514410259AL0505 / 8 "Fără cheie10.62 "Aluminiu26.3 in-lbs.18000 rpm€11.39
LOVEJOY 68514410469 Butuc de cuplare AL AL070 Dimensiunea cuplajului, dimensiunea alezajului de 7/16 inch, fără canal | AC9WCG 10469 68514410469AL0707 / 16 "Fără cheie10.75 "Aluminiu43.2 in-lbs.14000 rpm€17.11
LOVEJOY 68514410471 Butuc de cuplare AL AL070 Dimensiunea cuplajului, dimensiunea alezajului de 1/2 inch, fără canal | AC9WCH 10471 68514410471AL0701 / 2 "Fără cheie10.75 "Aluminiu43.2 in-lbs.14000 rpm€17.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514410795 Butuc de cuplare AL AL090 Dimensiunea cuplajului, dimensiunea alezajului de 1/2 inch, fără canal de cheie
€30.33 /unitate