Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LOVEJOY 68514411512 Butuc de cuplare cu fălci, cuplaj L100, orificiu de 3/4 inchi, OD 2.54 inchi | AF2PKV 11512

LOVEJOY 68514411512 Butuc de cuplare cu fălci, cuplaj L100, orificiu de 3/4 inchi, OD 2.54 inci

În stoc
Articol: AF2PKV Model: 68514411512Crucea Ref: 11512
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
€78.53 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 4
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHub tip L
# de fălci3
Dimensiunea canalului3 / 4 "
Tip alezajPlictisit
CuloriMetalic
Dimensiunea cuplajuluiL100
Tip cuplajL
Dimensiunea G0.71 "
Dimensiune SL0.44 "
Dimensiunea T5 / 16-18
Membru elastomerCauciuc SOX (NBR)
Putere nominală la 100 RPM0.66hp
Putere nominală la 1200 RPM7.92hp
Putere nominală la 1800 RPM11.9hp
Putere nominală la 3600 RPM23.76 CP
Lungimea butucului2.09 "
Stil Hub1
Calea cheiicu cheie
Adâncimea cheii3 / 16 "x 3 / 32"
Dimensiunea cheii3 / 16 "x 3 / 32"
Lățimea cheii3 / 16 "x 3 / 32"
Lungime prin Bore1.38 "
MaterialFier sinterizat
Max. Plictisit1.375 "
Max. Viteză7000 rpm
Min. Plictisit0.437 "
Cuplu nominal417 in-lbs.
Număr de fălci3
În afara Dia.2.54 "
Lungime totală3.48 "
Putere nominală la 1,200 rpm7.92 CP
Putere nominală la 1,800 rpm11.9 CP
Putere nominală la 100 rpm0.66 CP
Sistem de măsurareimperial
Filet Dia.5/16 "-18
Fire per inch5/16 "-18

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6525
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)19.05
Lățimea navei (cm)18.29
Codul HS8483908010
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Cuplajele Lovejoy L100 sunt realizate prin unirea a două Butuci de falci L100 și păianjen / insert din aceeași serie.
    • Acest butuc de cuplare Lovejoy 68514411512 este folosit pentru a transfera puterea, cuplul și rotația de la un arbore la altul.
    • Este compatibil cu păianjeni cu construcție din bronz, Hytrel, SOX (NBR) sau uretan cu centre deschise sau solide.
    • Acest butuc de cuplare Lovejoy are un design sigur pentru a asigura funcționarea continuă (până la o anumită măsură) prin interblocarea cuplajului, chiar și după ce paianjenul elastomeric se defectează.
    • Are o construcție din fier sinterizat pentru funcționare la un cuplu nominal de 417 inch-lb și viteze de până la 7000 RPM.
    • Acest butuc de cuplare a fălcilor nu necesită lubrifiere, deoarece nu există un contact metal-metal între cei doi butuci de cuplare de legătură.

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cuplajuluiDimensiunea canaluluiDimensiunea cheiiLungime prin BoreÎn afara Dia.Lungimea butuculuiMaterialTip cuplajPreț
LOVEJOY 68514428875 Butuc de cuplare cu fălci, Dimensiune cuplaj L075, Dimensiune alezaj 7/16 inch, OD 1.75 inch | AA8TMA 28875 68514428875L0757 / 16 "1 / 8 "x 1 / 16"0.82 "1.75 "1.32 "Fier sinterizatL€15.45
LOVEJOY 68514412105 Butuc de cuplare cu fălci, Dimensiune cuplaj L150, Dimensiune alezaj 7/8 inch, OD 3.75 inch | AA8TQP 12105 68514412105L1507 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"1.75 "3.75 "2.75 "Fier sinterizatL€124.47
LOVEJOY 68514412109 Butuc de cuplare cu fălci, Dimensiune cuplaj L150, Dimensiune alezaj 1-1/8 inch, OD 3.75 inch | AA8TQQ 12109 68514412109L1501 1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"1.75 "3.75 "2.75 "Fier sinterizatL€127.32
LOVEJOY 68514412111 Butuc de cuplare cu fălci, Dimensiune cuplaj L150, Dimensiune alezaj 1-1/4 inch, OD 3.75 inch | AA8TQR 12111 68514412111L1501 1 / 4 "1 / 4 "x 1 / 8"1.75 "3.75 "2.75 "Fier sinterizatL€127.32
LOVEJOY 68514412113 Butuc de cuplare cu fălci, Dimensiune cuplaj L150, Dimensiune alezaj 1-3/8 inch, OD 3.75 inch | AA8TQT 12113 68514412113L1501 3 / 8 "5 / 16 "x 5 / 32"1.75 "3.75 "2.75 "Fier sinterizatL€142.30
LOVEJOY 68514412115 Butuc de cuplare cu fălci, Dimensiune cuplaj L150, Dimensiune alezaj 1-1/2 inch, OD 3.75 inch | AA8TQU 12115 68514412115L1501 1 / 2 "3 / 8 "x 3 / 16"1.75 "3.75 "2.75 "Fier sinterizatL€130.29
LOVEJOY 68514412117 Butuc de cuplare cu fălci, Dimensiune cuplaj L150, Dimensiune alezaj 1-5/8 inch, OD 3.75 inch | AA8TQV 12117 68514412117L1501 5 / 8 "3 / 8 "x 3 / 16"1.75 "3.75 "2.75 "Fier sinterizatL€138.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514411512 Butuc de cuplare cu fălci, cuplaj L100, orificiu de 3/4 inchi, OD 2.54 inci
€78.53 /unitate