LOVEJOY 68514412298 Jaw Coupling Hub, L190 Coupling Size, 1-11/16 Inch Bore Size, 4.5 Inch O.D. | AK4BFC 12298

LOVEJOY 68514412298 Butuc de cuplare cu fălci, dimensiune cuplaj L190, dimensiune alezaj 1-11/16 inch, OD 4.5 inch

Element: AK4BFC Model: 68514412298Crucea Ref: 12298
€157.66 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 4
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHub tip L
# de fălci3
Dimensiunea canalului1 11 / 16 "
Tip alezajPlictisit
CuloriMetalic
Dimensiunea cuplajuluiL190
Tip cuplajL
Dimensiunea G1"
Dimensiune SL0.88 "
Dimensiunea T1 / 2-13
Membru elastomerCauciuc SOX (NBR)
Putere nominală la 100 RPM2.7hp
Putere nominală la 1200 RPM32.4hp
Putere nominală la 1800 RPM49hp
Putere nominală la 3600 RPM97.2 CP
Lungimea butucului2.94 "
Stil Hub2
Calea cheiicu cheie
Adâncimea cheii3 / 8 "x 3 / 16"
Dimensiunea cheii3 / 8 "x 3 / 16"
Lățimea cheii3 / 8 "x 3 / 16"
Lungime prin Bore1.94 "
MaterialFier sinterizat
Max. Plictisit2.125 "
Max. Viteză5000 rpm
Min. Plictisit0.75 "
Cuplu nominal1728 in-lbs.
Număr de fălci3
În afara Dia.4.5 "
Lungime totală4.86 "
Putere nominală la 1,200 rpm32.4 CP
Putere nominală la 1,800 rpm49 CP
Putere nominală la 100 rpm2.7 CP
Sistem de măsurareimperial
Filet Dia.1/2 "-13
Fire per inch1/2 "-13

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cuplajuluiDimensiunea canaluluiDimensiunea cheiiLungime prin BoreÎn afara Dia.Lungimea butuculuiMaterialTip cuplajPreț
LOVEJOY 68514428875 Butuc de cuplare cu fălci, Dimensiune cuplaj L075, Dimensiune alezaj 7/16 inch, OD 1.75 inch | AA8TMA 28875 68514428875L0757 / 16 "1 / 8 "x 1 / 16"0.82 "1.75 "1.32 "Fier sinterizatL€15.45
LOVEJOY 68514412105 Butuc de cuplare cu fălci, Dimensiune cuplaj L150, Dimensiune alezaj 7/8 inch, OD 3.75 inch | AA8TQP 12105 68514412105L1507 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"1.75 "3.75 "2.75 "Fier sinterizatL€124.47
LOVEJOY 68514412109 Butuc de cuplare cu fălci, Dimensiune cuplaj L150, Dimensiune alezaj 1-1/8 inch, OD 3.75 inch | AA8TQQ 12109 68514412109L1501 1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"1.75 "3.75 "2.75 "Fier sinterizatL€127.32
LOVEJOY 68514412111 Butuc de cuplare cu fălci, Dimensiune cuplaj L150, Dimensiune alezaj 1-1/4 inch, OD 3.75 inch | AA8TQR 12111 68514412111L1501 1 / 4 "1 / 4 "x 1 / 8"1.75 "3.75 "2.75 "Fier sinterizatL€127.32
LOVEJOY 68514412113 Butuc de cuplare cu fălci, Dimensiune cuplaj L150, Dimensiune alezaj 1-3/8 inch, OD 3.75 inch | AA8TQT 12113 68514412113L1501 3 / 8 "5 / 16 "x 5 / 32"1.75 "3.75 "2.75 "Fier sinterizatL€142.30
LOVEJOY 68514412115 Butuc de cuplare cu fălci, Dimensiune cuplaj L150, Dimensiune alezaj 1-1/2 inch, OD 3.75 inch | AA8TQU 12115 68514412115L1501 1 / 2 "3 / 8 "x 3 / 16"1.75 "3.75 "2.75 "Fier sinterizatL€130.29
LOVEJOY 68514412117 Butuc de cuplare cu fălci, Dimensiune cuplaj L150, Dimensiune alezaj 1-5/8 inch, OD 3.75 inch | AA8TQV 12117 68514412117L1501 5 / 8 "3 / 8 "x 3 / 16"1.75 "3.75 "2.75 "Fier sinterizatL€138.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514412298 Butuc de cuplare cu fălci, dimensiune cuplaj L190, dimensiune alezaj 1-11/16 inch, OD 4.5 inch
€157.66 /unitate