Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LOVEJOY 68514417914 AL Coupling Hub AL100 Coupling Size, 1/2 Inch Bore Size, 5/16-18 Thread Size | AJ2XLF

LOVEJOY 68514417914 Butuc de cuplare AL Dimensiunea cuplajului AL100, dimensiunea alezajului de 1/2 inch, dimensiunea filetului 5/16-18

În stoc
Articol: AJ2XLF Model: 68514417914
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
€66.57 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 4
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHub tip AL
# de fălci3
Dimensiunea canalului1 / 2 "
Tip alezajPlictisit
CuloriSilver
Dimensiunea cuplajuluiAL100
Tip cuplajAL
Dimensiunea G0.75 "
Dimensiune HD2.53 "
Dimensiune SL0.44 "
Membru elastomerCauciuc SOX (NBR)
Putere nominală la 100 RPM0.66hp
Putere nominală la 1200 RPM7.92hp
Putere nominală la 1800 RPM11.9hp
Putere nominală la 3600 RPM23.76 CP
Lungimea butucului2.12 "
Stil Hub1
Calea cheiiFără calea cheii
Dimensiunea cheiiFără cheie
Lungime prin Bore1.37 "
MaterialAluminiu
Max. Plictisit1.375 "
Max. Viteză7000 rpm
Min. Plictisit0.5 "
Moment de inerție (solid) WR21.207 lbs.in.mp.
Cuplu nominal417 in-lbs.
Număr de fălci3
Lungime totală3.5 "
Putere nominală la 1,200 rpm7.92 CP
Putere nominală la 1,800 rpm11.9 CP
Putere nominală la 100 rpm0.66 CP
Sistem de măsurareimperial
Fir5 / 16-18
Filet Dia.5/16 "-18
Fire per inch5/16 "-18

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.279
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Proiectat pentru transmisia cuplului și operațiunile de control al mișcării în aplicații de instrumentare, producție, prelucrarea metalelor și automatizare
    • Dispune de găuri finisate pasivate pentru a rezista la lichide abrazive și substanțe chimice
    • Construcția din aluminiu oferă rezistență ridicată și durabilitate pe termen lung

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cuplajuluiDimensiunea canaluluiDimensiunea cheiiStil HubLungime prin BoreMaterialCuplu nominalMax. VitezăPreț
LOVEJOY 68514410252 AL Butuc de cuplare AL050 Dimensiunea cuplajului, Dimensiunea alezajului de 1/4 inch, fără canal | AC9WCA 10252 68514410252AL0501 / 4 "Fără cheie10.62 "Aluminiu26.3 in-lbs.18000 rpm€11.88
LOVEJOY 68514410253 AL Butuc de cuplare AL050 Dimensiunea cuplajului, Dimensiunea alezajului de 5/16 inch, Fără canal de cheie | AC9WCB 10253 68514410253AL0505 / 16 "Fără cheie10.62 "Aluminiu26.3 in-lbs.18000 rpm€11.93
LOVEJOY 68514410254 AL Butuc de cuplare AL050 Dimensiunea cuplajului, Dimensiunea alezajului de 3/8 inch, Fără canal de cheie | AC9WCC 10254 68514410254AL0503 / 8 "Fără cheie10.62 "Aluminiu26.3 in-lbs.18000 rpm€12.28
LOVEJOY 68514410257 Butuc de cuplare AL Dimensiunea cuplajului AL050, dimensiunea alezajului de 1/2 inch, fără canal | AC9WCD 10257 68514410257AL0501 / 2 "Fără cheie10.62 "Aluminiu26.3 in-lbs.18000 rpm€12.28
LOVEJOY 68514410259 Butuc de cuplare AL Dimensiunea cuplajului AL050, dimensiunea alezajului de 5/8 inch, fără canal | AC9WCE 10259 68514410259AL0505 / 8 "Fără cheie10.62 "Aluminiu26.3 in-lbs.18000 rpm€12.15
LOVEJOY 68514410469 Butuc de cuplare AL AL070 Dimensiunea cuplajului, dimensiunea alezajului de 7/16 inch, fără canal | AC9WCG 10469 68514410469AL0707 / 16 "Fără cheie10.75 "Aluminiu43.2 in-lbs.14000 rpm€17.68
LOVEJOY 68514410471 Butuc de cuplare AL AL070 Dimensiunea cuplajului, dimensiunea alezajului de 1/2 inch, fără canal | AC9WCH 10471 68514410471AL0701 / 2 "Fără cheie10.75 "Aluminiu43.2 in-lbs.14000 rpm€18.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514417914 Butuc de cuplare AL Dimensiunea cuplajului AL100, dimensiunea alezajului de 1/2 inch, dimensiunea filetului 5/16-18
€66.57 /unitate