LOVEJOY 68514424511 Cuplaj flexibil, alezaj 0.98 inchi | AK6ZZU 24511 / LF50/80 HUB FLNG .98 RSB

LOVEJOY 68514424511 Cuplaj flexibil, alezaj 0.98 inchi

Articol: AK6ZZU Model: 68514424511Cross Ref: 24511 / LF50/80 HUB FLNG .98 RSB
€1,377.60 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFlanșă
Tip alezajAlezaj dur de stoc
CuloriMetalic
Dimensiunea cuplajuluiLF50/80
Dimensiunea FD5.51 "
Dimensiunea FOD7.87 "
Hub Dia.3.94 "
Lungime prin Bore2.6 "
Max. Plictisit3.75 "
Min. Plictisit1"
Temp. De funcționare Gamă-40 grade F
Dimensiunea alezajului stocului brut0.98 "
Duritatea țărmului60A
StilFlanșă
FirM16
TipTorsional

Variante de produs

ProdusModelMax. PlictisitDimensiunea cuplajuluiDimensiunea FDMax. Paralel Misalignment (In.)Max. VitezăMin. PlictisitCuplu nominalDimensiunea alezajului stocului brutPreț
LOVEJOY 68514424501 Cuplaj flexibil, gauraj 0.59 inchi | AK6ZVD 24501 / LF4 HUB FLNG .59 RSB 685144245011.75 "LF42.56 "0.06 "7000 rpm0.63 "440 In.Lbs.0.59 "€201.50
RFQ
LOVEJOY 68514424503 Cuplaj flexibil, alezaj 0.71 inchi | AK6ZWX 24503 / LF 8 HUB FLNG .71 RSB 685144245032"LF83.15 "0.08 "6500 rpm0.75 "885 In.Lbs.0.71 "€299.75
RFQ
LOVEJOY 68514424505 Cuplaj flexibil, alezaj 0.71 inchi | AK6ZXL 24505 / LF16 HUB FLNG .71 RSB 685144245052.63 "LF163.94 "0.08 "6000 rpm0.81 "1770 In.Lbs.0.71 "€428.19
RFQ
LOVEJOY 68514445200 Cuplaj flexibil, alezaj 0.71 inchi | AK6ZXU 45200 / LF22 HUB FLNG .71 RSB 685144452002.63 "LF223.94 "0.08 "6000 rpm0.81 "2430 In.Lbs.0.71 "€528.95
RFQ
LOVEJOY 68514424509 Cuplaj flexibil, alezaj 0.98 inchi | AK6ZYW 24509 / LF30 HUB FLNG .98 RSB 685144245093.75 "LF305.51 "0.08 "4000 RPM1"4400 In.Lbs.0.98 "€1,143.79
RFQ
LOVEJOY 68514424513 Cuplaj flexibil, alezaj 1.18 inchi | AK7AAQ 24513 / LF90 HUB FLNG 1.18 RSB 685144245134.25 "LF905.51 "0.08 "3600 RPM1.19 "9700 In.Lbs.1.18 "€1,828.66
RFQ
LOVEJOY 68514424499 Cuplaj flexibil, alezaj 0.47 inchi | AK7KQC 24499 / LF2 HUB FLNG .47 RSB 685144244991.38 "LF22.17 "0.06 "8000 rpm0.5 "180 In.Lbs.0.47 "€158.68
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514424511 Cuplaj flexibil, alezaj 0.98 inchi
€1,377.60 /unitate