LOVEJOY 68514424499 Cuplaj flexibil, alezaj 0.47 inchi | AK7KQC 24499 / LF2 HUB FLNG .47 RSB

LOVEJOY 68514424499 Cuplaj flexibil, alezaj 0.47 inchi

Element: AK7KQC Model: 68514424499Cruce Ref: 24499 / LF2 HUB FLNG .47 RSB
€192.00 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFlanșă
Tip alezajAlezaj dur de stoc
CuloriMetalic
Dimensiunea cuplajuluiLF2
Dimensiunea FD2.17 "
Dimensiunea FOD3.35 "
Rigiditate dinamică la torsiune2570 in.lbs./rad
Hub Dia.1.57 "
Lungime prin Bore1.1 "
Max. Dezalinierea unghiulară3 grade
Max. Plictisit1.38 "
Max. Paralel Misalignment (In.)0.06 "
Max. Viteză8000 rpm
Min. Plictisit0.5 "
Cuplu nominal180 In.Lbs.
Temp. De funcționare Gamă-40 grade F
Dimensiunea alezajului stocului brut0.47 "
Duritatea țărmului60A
Viteză8000 RPM
Rigiditate unghiulară statică2.66 in.lbs./grade
Rigiditate axială statică130 Lbs./In.
Rigiditate radială statică860 Lbs./In.
StilFlanșă
FirM8
TipTorsional
Unghi de lichidare la max. Cuplu17 grade
Unghiul de înfăşurare la cuplul nominal6 grade

Variante de produs

ProdusModelMax. PlictisitDimensiunea cuplajuluiDimensiunea FDMax. Paralel Misalignment (In.)Max. VitezăMin. PlictisitCuplu nominalDimensiunea alezajului stocului brutPreț
LOVEJOY 68514424501 Cuplaj flexibil, gauraj 0.59 inchi | AK6ZVD 24501 / LF4 HUB FLNG .59 RSB 685144245011.75 "LF42.56 "0.06 "7000 rpm0.63 "440 In.Lbs.0.59 "€201.50
RFQ
LOVEJOY 68514424503 Cuplaj flexibil, alezaj 0.71 inchi | AK6ZWX 24503 / LF 8 HUB FLNG .71 RSB 685144245032"LF83.15 "0.08 "6500 rpm0.75 "885 In.Lbs.0.71 "€299.75
RFQ
LOVEJOY 68514424505 Cuplaj flexibil, alezaj 0.71 inchi | AK6ZXL 24505 / LF16 HUB FLNG .71 RSB 685144245052.63 "LF163.94 "0.08 "6000 rpm0.81 "1770 In.Lbs.0.71 "€428.19
RFQ
LOVEJOY 68514445200 Cuplaj flexibil, alezaj 0.71 inchi | AK6ZXU 45200 / LF22 HUB FLNG .71 RSB 685144452002.63 "LF223.94 "0.08 "6000 rpm0.81 "2430 In.Lbs.0.71 "€528.95
RFQ
LOVEJOY 68514424509 Cuplaj flexibil, alezaj 0.98 inchi | AK6ZYW 24509 / LF30 HUB FLNG .98 RSB 685144245093.75 "LF305.51 "0.08 "4000 RPM1"4400 In.Lbs.0.98 "€1,143.79
RFQ
LOVEJOY 68514424511 Cuplaj flexibil, alezaj 0.98 inchi | AK6ZZU 24511 / LF50/80 HUB FLNG .98 RSB 685144245113.75 "LF50/805.51 "--1"-0.98 "€1,138.51
RFQ
LOVEJOY 68514424513 Cuplaj flexibil, alezaj 1.18 inchi | AK7AAQ 24513 / LF90 HUB FLNG 1.18 RSB 685144245134.25 "LF905.51 "0.08 "3600 RPM1.19 "9700 In.Lbs.1.18 "€1,828.66
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514424499 Cuplaj flexibil, alezaj 0.47 inchi
€192.00 /unitate