LOVEJOY 68514445200 Cuplaj flexibil, alezaj 0.71 inchi | AK6ZXU 45200 / LF22 HUB FLNG .71 RSB

LOVEJOY 68514445200 Cuplaj flexibil, alezaj 0.71 inchi

Articol: AK6ZXU Model: 68514445200Cruce Ref: 45200 / LF22 HUB FLNG .71 RSB
€640.03 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFlanșă
Tip alezajAlezaj dur de stoc
CuloriMetalic
Dimensiunea cuplajuluiLF22
Dimensiunea FD3.94 "
Dimensiunea FOD5.91 "
Rigiditate dinamică la torsiune79600 in.lbs./rad
Hub Dia.2.76 "
Lungime prin Bore1.97 "
Max. Dezalinierea unghiulară2 grade
Max. Plictisit2.63 "
Max. Paralel Misalignment (In.)0.08 "
Max. Viteză6000 rpm
Min. Plictisit0.81 "
Cuplu nominal2430 In.Lbs.
Temp. De funcționare Gamă-40 grade F
Dimensiunea alezajului stocului brut0.71 "
Duritatea țărmului60A
Viteză6000 rpm
Rigiditate unghiulară statică106 in.lbs./grade
Rigiditate axială statică2860 Lbs./In.
Rigiditate radială statică7420 Lbs./In.
StilFlanșă
FirM12
TipTorsional
Unghi de lichidare la max. Cuplu7.5 grade
Unghiul de înfăşurare la cuplul nominal3 grade

Variante de produs

ProdusModelMax. PlictisitDimensiunea cuplajuluiDimensiunea FDMax. Paralel Misalignment (In.)Max. VitezăMin. PlictisitCuplu nominalDimensiunea alezajului stocului brutPreț
LOVEJOY 68514424501 Cuplaj flexibil, gauraj 0.59 inchi | AK6ZVD 24501 / LF4 HUB FLNG .59 RSB 685144245011.75 "LF42.56 "0.06 "7000 rpm0.63 "440 In.Lbs.0.59 "€201.50
RFQ
LOVEJOY 68514424503 Cuplaj flexibil, alezaj 0.71 inchi | AK6ZWX 24503 / LF 8 HUB FLNG .71 RSB 685144245032"LF83.15 "0.08 "6500 rpm0.75 "885 In.Lbs.0.71 "€299.75
RFQ
LOVEJOY 68514424505 Cuplaj flexibil, alezaj 0.71 inchi | AK6ZXL 24505 / LF16 HUB FLNG .71 RSB 685144245052.63 "LF163.94 "0.08 "6000 rpm0.81 "1770 In.Lbs.0.71 "€428.19
RFQ
LOVEJOY 68514424509 Cuplaj flexibil, alezaj 0.98 inchi | AK6ZYW 24509 / LF30 HUB FLNG .98 RSB 685144245093.75 "LF305.51 "0.08 "4000 RPM1"4400 In.Lbs.0.98 "€1,143.79
RFQ
LOVEJOY 68514424511 Cuplaj flexibil, alezaj 0.98 inchi | AK6ZZU 24511 / LF50/80 HUB FLNG .98 RSB 685144245113.75 "LF50/805.51 "--1"-0.98 "€1,138.51
RFQ
LOVEJOY 68514424513 Cuplaj flexibil, alezaj 1.18 inchi | AK7AAQ 24513 / LF90 HUB FLNG 1.18 RSB 685144245134.25 "LF905.51 "0.08 "3600 RPM1.19 "9700 In.Lbs.1.18 "€1,828.66
RFQ
LOVEJOY 68514424499 Cuplaj flexibil, alezaj 0.47 inchi | AK7KQC 24499 / LF2 HUB FLNG .47 RSB 685144244991.38 "LF22.17 "0.06 "8000 rpm0.5 "180 In.Lbs.0.47 "€158.68
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514445200 Cuplaj flexibil, alezaj 0.71 inchi
€640.03 /unitate