LOVEJOY 68514426128 Ansamblu distanțier, dimensiune cuplaj RRS110, adâncime de 5 inchi

Articol: CJ8PEH Model: 68514426128
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAnsamblu distanțier
CuloriNegru
Dimensiunea cuplajuluiRRS110
Tip cuplajFălcile
Adâncime5.00 "
Dimensiunea CD3.810 "
Dimensiunea CL0.120 "
Dimensiune SL0.750 "
Înălţime3.810 "
Stil Hub1
Include2 Snap Wrap Păianjeni fără inel, 2 gulere cu șuruburi, 1 distanțier
Inserați stilulTip Wrap
MaterialBuna-N
Max. Plictisit1.625 "
Min. Plictisit0.625 "
Cuplu nominal792 in-lbs.
Gama normală de temperatură-40 Deg. până la 212 de grade. F
În afara Dia.3.810 "
Lungimea butucului distanțier (dimensiunea S)5.000 "
Filet Dia.5/16 "-18
Fire per inch5/16 "-18
Volum72.58050 cu. ft.
Lăţime3.810 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.99

Variante de produs

ProdusModelStil HubCuloriDimensiunea cuplajuluiMax. PlictisitMin. PlictisitCuplu nominalÎn afara Dia.Lungimea butucului distanțier (dimensiunea S)Preț
LOVEJOY 68514427041 Ansamblu distanțier, cuplaj RRS225, adâncime de 5 inchi, Buna-N | AJ2XGZ 68514427041--RRS2252.625 "0.75 "-5.62 "-€797.11
LOVEJOY 68514412620 Ansamblu distanțier, cuplaj RRS090 și RRS095, adâncime de 3.5 inchi, Buna-N | AJ2XLB 68514412620--RRS090, RRS095---2.5 "-€236.66
LOVEJOY 68514426120 Ansamblu distanțier, cuplaj RRS090 și RRS095, adâncime de 7 inchi, Buna-N | AK7KRW 26120 68514426120--RRS090, RRS095-----€214.30
RFQ
LOVEJOY 68514412644 Ansamblu distanțier, cuplare RRS110, adâncime de 3.5 inchi, Buna-N | AK7KTQ 12644 68514412644--RRS110-----€252.00
RFQ
LOVEJOY 68514412630 Ansamblu distanțier, cuplaj RRS099 și RRS100, adâncime de 3.5 inchi, Buna-N | AK7KTU 12630 68514412630--RRS099, RRS100-----€226.21
RFQ
LOVEJOY 68514426123 Ansamblu distanțier, cuplaj RRS099 și RRS100, adâncime de 5 inchi, Buna-N | AK7KUG 26123 68514426123--RRS099, RRS100-----€250.01
RFQ
LOVEJOY 68514426124 Ansamblu distanțier, cuplaj RRS099 și RRS100, adâncime de 7 inchi, Buna-N | AK7KUK 26124 68514426124--RRS099, RRS100-----€255.97
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514426128 Ansamblu distanțier, dimensiune cuplaj RRS110, adâncime de 5 inchi