LOVEJOY 68514431180 Articulație universală, lungime 5.44 inchi, oțel inoxidabil

Element: AL4FTE Model: 68514431180Ref. cruce: D-12SS
€789.57 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArticulatie universala
Adâncimea forajului1.5 "
Dimensiunea canalului1 1 / 2 "
Tip alezajSolid
CuloriMetalic
Inchi cubici21.76 cu. În
CalitateGrad 303
Tip articulațieD Tip
Calea cheiiFără calea cheii
Înălțimea știftului principal (dimensiunea E)2.72 "
MaterialOţel inoxidabil
Max. Deplasare unghiulară25 grade
Max. Viteză1750 rpm
Temp. De funcționare Gamă-30 Deg. până la 212 de grade. F
În afara Dia.2"
Lungime totală5.44 "
Setați dimensiunea șurubuluiFără șurub
MărimeaD12
Cuplul de rupere statică10400 in-lbs.
StilNeplictisit
Sistem de măsurareimperial
TipArticulații universale de tip D
Volum21.76 cu. în.

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea canaluluiÎn afara Dia.Lungime totalăCuplul de rupere staticăÎnălțimea știftului principal (dimensiunea E)MaterialSetați dimensiunea șurubuluiPreț
LOVEJOY 68514431164 Articulație universală, lungime 3.38 inci, oțel inoxidabil | AK3WVZ D-6SS 685144311643 / 4 "1"3.38 "1040 in-lbs.1.68 "Oţel inoxidabil-€254.80
RFQ
LOVEJOY 68514431057 Articulație universală, lungime 2.68 inci, oțel inoxidabil | AL4FRY D-4SS 68514431057NA0.75 "2.68 "512 in-lbs.1.34 "Oţel inoxidabil-€185.08
RFQ
LOVEJOY 68514431167 Articulație universală, lungime 3.75 inci, oțel inoxidabil | AL4FTA D-8SS 685144311671"1.25 "3.75 "3480 in-lbs.1.88 "Oţel inoxidabil-€312.90
RFQ
LOVEJOY 68514431171 Articulație universală, lungime 4.25 inci, oțel inoxidabil | AL4FTC D-10SS 685144311711 1 / 4 "1.5 "4.25 "5280 in-lbs.2.12 "Oţel inoxidabil-€367.92
RFQ
LOVEJOY 68514432083 Kit de îmbinare în U, dimensiune D8, oțel | AN9BEN 32083 / D8 UJNT SS SOLID NEMONTAT 685144320831"1.25 "3.75 "3480 in-lbs.1.88 "Oţel inoxidabil-€311.92
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514431180 Articulație universală, lungime 5.44 inchi, oțel inoxidabil
€789.57 /unitate