LOVEJOY 68514435432 Cuplaj de arbore, dimensiunea 11, fontă | AK4AAF 35432 / 11B X QD-SF

LOVEJOY 68514435432 Cuplaj arbore, dimensiune 11, fontă

Element: AK4AAF Model: 68514435432Ref. cruce: 35432 / 11B X QD-SF
€309.57 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFlanșă
Aproximativ. plictisit2.75 "
Tip alezajM-am plictisit de a accepta bucșa SF QD
CuloriGri
Dimensiunea cuplajului11B
Tip cuplajS-Flex
Dimensiunea FL1.5 "
Dimensiunea L12.13 "
Dimensiunea L22"
Dimensiunea P0.63 "
Putere nominală la 100 RPM7.2hp
Putere nominală la 1200 RPM86hp
Putere nominală la 1800 RPM129hp
Putere nominală la 3600 RPM259hp
Hub Dia.4.63 "
Dimensiunea cheiiFără cheie
MaterialFontă
Max. Viteză3600 RPM
Cuplul nominal (cu manșon EPDM)4530 In.Lbs.
În afara Dia.8.625 "
Rigiditate la torsiune17300 in.lbs./rad
TipFlanșă de cuplare

Variante de produs

ProdusModelHub Dia.Aproximativ. plictisitTip alezajMax. VitezăCuplul nominal (cu manșon EPDM)În afara Dia.Rigiditate la torsiuneDimensiunea cuplajuluiPreț
LOVEJOY 68514436369 Cuplaj de arbore, dimensiunea 6, fontă | AK3ZZP 36369 / 6B X QD-JA 685144363692"1.19 "M-am plictisit de a accepta bucșa JA QD6000 rpm450 In.Lbs.4"1718 in.lbs./rad6B€81.00
RFQ
LOVEJOY 68514436371 Cuplaj de arbore, alezaj 1.19 inch, fontă | AK3ZZT 36371 / 7B X QD-JA 685144363712"1.19 "M-am plictisit de a accepta bucșa JA QD5250 rpm725 In.Lbs.4.625 "2769 in.lbs./rad7B€93.79
RFQ
LOVEJOY 68514436373 Cuplaj de arbore, alezaj 1.63 inchi, fontă | AK3ZZW 36373 / 8B X QD-SH 685144363732.69 "1.63 "M-am plictisit să accept Bucșa SH QD4500 rpm1135 In.Lbs.5.45 "4335 in.lbs./rad8B€106.60
RFQ
LOVEJOY 68514436375 Cuplaj de arbore, alezaj 1.94 inchi, fontă | AK4AAA 36375 / 9B X QD-SD 685144363753.19 "1.94 "M-am plictisit de a accepta bucșa SD QD3750 rpm1800 In.Lbs.6.35 "6875 in.lbs./rad9B€132.19
RFQ
LOVEJOY 68514435421 Cuplaj de arbore, dimensiunea 10, fontă | AK4AAC 35421 / 10B X QD-SK 685144354213.88 "2.5 "M-am plictisit să accept Bucșa SK QD3600 RPM2875 In.Lbs.7.5 "10980 in.lbs./rad10B€179.07
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514435432 Cuplaj arbore, dimensiune 11, fontă
€309.57 /unitate